Συμπεριλαμβάνεται το φρένο Caster: Οχι , Ομάδα προϊόντων Caster: Σετ πλάκας , Τύπος Caster: Άκαμπτο / Περιστρεφόμενο , Σχήμα τροχού τροχού: Αρχικό , Χρώμα πυρήνα: Μαύρη , Φινίρισμα πλαισίου: Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Εσωτερικό διάστημα οπών μπουλονιών: 2-5 / 8 x 3 " , Τύπος κλειδώματος: Δεν περιλαμβάνεται κλειδαριά , Διάμετρος μπουλονιών τοποθέτησης: 3 / 8 " , Εξωτερική απόσταση οπών μπουλονιών: 3 x 3-5 / 8 " , Μέγεθος πιάτου: 4 x 4-1 / 2 " , Πάχος πλάκας: 0.25 " , Τύπος πιάτου: A , Ρουλεμάν τροχού: Κύλινδρος , Πλάτος τροχού: 2"
Hopper Caster Kits, συσκευασία των 4
Τα κιτ τροχών χοάνης Dayton παρέχουν δυνατότητα ελιγμών σε ντουλάπια, καρότσια, κούκλες, ράφια και άλλο εξοπλισμό αποθήκευσης. Αυτά τα κιτ τροχών περιλαμβάνουν δύο άκαμπτους τροχούς για κίνηση σε ευθεία γραμμή και δύο περιστρεφόμενους τροχούς για κίνηση 360 μοιρών. Αυτά τα σετ τροχών βοηθούν στην ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου και μπορούν να αντέξουν φορτία έως και 5999 λίβρες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα κιτ τροχών, που διατίθενται σε κατασκευές τροχών από καουτσούκ, χυτοσίδηρο, πολυουρεθάνη και νάιλον Raptor Supplies.