DAYTON 5PKJ4 Hopper Caster Kit 4800 Lb 6 Inch Διάμετρος | AE6BPK

DAYTON 5PKJ4 Hopper Caster Kit 4800 Lb Διάμετρος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6BPK Μοντέλο: 5PKJ4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€172.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ πλάκας
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster3000 έως 5999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΣετ πλάκας
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο / Περιστρεφόμενο
Υλικό τροχού τροχούΝάιλον
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΝάιλον
Δοσίμετρο65 Shore Δ
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5 / 8 x 3 "
Αξιολόγηση φορτίου4800 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 x 3-5 / 8 "
συνολικό ύψος7.5 "
Μέγεθος πλάκας4 x 4-1 / 2 "
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςA
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΝάιλον
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.505
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΥλικό τροχού τροχούΥλικό τροχούΒασικό υλικόΔοσίμετροΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςPkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 5PKH8 Hopper Caster Kit 2400 Lb 6 Inch Διάμετρος | AE6BPD 5PKH86"1000 έως 2999 λίβρεςΚαουτσούκΚαουτσούκΜαντεμένια90 Ακτή Α2400 λίβρες7.5 "4€194.36
DAYTON 5PKH9 Hopper Caster Kit 2400 Lb 8 Inch Διάμετρος - Πακέτο 4 | AE6BPE 5PKH98"1000 έως 2999 λίβρεςΚαουτσούκΚαουτσούκΜαντεμένια90 Ακτή Α2400 λίβρες9.5 "4€214.73
DAYTON 5PKJ2 Hopper Caster Kit 4800 Lb 6 Inch Διάμετρος | AE6BPH 5PKJ26"3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνηςπολυουρεθάνηςΜαντεμένια95 Ακτή Α4800 λίβρες7.5 "4€227.86
DAYTON 5PKJ3 Hopper Caster Kit 4800 Lb 8 Inch Διάμετρος - Συσκευασία 4 | AE6BPJ 5PKJ38"3000 έως 5999 λίβρεςπολυουρεθάνηςπολυουρεθάνηςΜαντεμένια95 Ακτή Α4800 λίβρες9.5 "4€275.85
DAYTON 5PKJ5 Hopper Caster Kit 4800 Lb Διάμετρος 8 ίντσας - Πακέτο 4 | AE6BPL 5PKJ58"3000 έως 5999 λίβρεςΝάιλονΝάιλονΝάιλον65 Shore Δ4800 λίβρες9.5 "4€215.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5PKJ4 Hopper Caster Kit 4800 Lb Διάμετρος 6 ιντσών
€172.97 /πακέτο