Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3ZN14 Άξονας άξονα 1 / 2-20lh | AD3JRX

DAYTON 3ZN14 Shaft Arbor 1/2-20lh

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3JRX Μοντέλο: 3ZN14
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
€22.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆξονας άξονα
Ταιριάζει στον άξονα Dia.5 / 8 "
Συνολικό μήκος3.5 "
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
Νήμα1 / 2-20LH
νήμα Μήκος1 13 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλυντήριο OD1-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πλάτος τροχού (In.) (1-1 / 16)
    • Τύπος βιδών (Υποδοχή, Κλειδαριές Ασφαλής άξονες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στον άξονα Dia.Συνολικό μήκοςΠεριστροφήΝήμανήμα ΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλυντήριο ODΤιμή
DAYTON 3ZN03 Άξονας άξονα 1 / 2-20rh | AD3JRK 3ΖΝ033 / 8 "4 1 / 16 "Μετρητής δεξιόστροφα1 / 2-20RH2.5 "Πρότυπο για ευρύτερους τροχούς1-1 / 2 "€24.22
DAYTON 3ZN04 Άξονας άξονα 3 / 8-24rh | AD3JRL 3ΖΝ041 / 4 "2"Μετρητής δεξιόστροφα3 / 8-24RH1.125 "Μικρό1-1 / 4 "€17.47
DAYTON 3ZN05 Άξονας άξονα 3 / 8-24rh | AD3JRM 3ΖΝ055 / 16 "2"Μετρητής δεξιόστροφα3 / 8-24RH1.125 "Μικρό1-1 / 4 "€17.82
DAYTON 3ZN06 Άξονας άξονα 3 / 8-24rh | AD3JRN 3ΖΝ063 / 8 "2"Μετρητής δεξιόστροφα3 / 8-24RH1.125 "Μικρό1-1 / 4 "€17.82
DAYTON 3ZN07 Άξονας Arbor 1/2-20rh | AD3JRP 3ΖΝ071 / 2 "4 1 / 16 "Μετρητής δεξιόστροφα1 / 2-20RH2.5 "Πρότυπο για ευρύτερους τροχούς1-1 / 2 "€24.22
DAYTON 3ZN08 Άξονας άξονα 1 / 2-20rh | AD3JRQ 3ΖΝ085 / 8 "4 1 / 16 "Μετρητής δεξιόστροφα1 / 2-20RH2.5 "Πρότυπο για ευρύτερους τροχούς1-1 / 2 "€17.01
DAYTON 3ZN09 Άξονας Arbor 3/8-24lh | AD3JRR 3ΖΝ091 / 4 "2"Δεξιόστροφη3 / 8-24LH1.125 "Μικρό1-1 / 4 "€16.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3ZN14 Shaft Arbor 1/2-20lh
€22.47 /μονάδα