Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3YU55 Αντλία αντλίας 1/4 Hp | AD3FJC

DAYTON 3YU55 Pump Utility 1/4 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3FJC Μοντέλο: 3YU55
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
€190.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αποστράγγισης / χρησιμότητας
Ενισχυτές2.6 AC
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
καλώδιο Μήκος10ft.
Διάμετρος6"
Απαλλαγή NPT1-1 / 4 "
ΛειτουργίαΟι αντλίες αποστραγγίζουν το στάσιμο νερό έως 3/8 ίντσες βάθος έως τις αβαθείς πλημμυρισμένες περιοχές, όπως υπόγεια, πηγάδια παραθύρων, στέγες, λίμνες και δεξαμενές αποθεμάτων
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού23
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού14.2
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού5
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού32.9
HandleΚορυφαία μεταφορά
Ύψος10.5 "
ΣτέγασηΠολυπροπυλένιο
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1/4
Υλικό πτερωτώνPA
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή22 πόδια.
Υλικό άξοναΜπόνα Ν
Σφραγίδα άξοναCRB / CMC
Αρχή ΥλικούΠολυπροπυλένιο
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αναρρόφηση (Κάτω μέρος)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςΣτέγασηΣτέγαση ΥλικόΤιμή
DAYTON 1XHV4 Αντλία κάρτερ από ανοξείδωτο 1/2 Hp 4.7 Amps Ac | ΑΒ4ΕΡΖ 1ΧΗV4274.7 AC304 SS137416 5 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€836.34
DAYTON 1XHV5 Αντλία κάρτερ από ανοξείδωτο 1 Hp 6.5 Amps Ac | AB4ETA 1ΧΗV55311.3 AC304 SS459018.125 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€1,401.33
DAYTON 3YU54 Αντλία αντλίας 1/6 Hp | AD3FJB 3 YU54-1.5 ACΠολυπροπυλένιο-16.710.5 "ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο€142.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3YU55 Pump Utility 1/4 Hp
€190.84 /μονάδα