DAYTON 1XHV4 Αντλία κάρτερ από ανοξείδωτο 1/2 Hp 4.7 Amps Ac | ΑΒ4ΕΡΖ

DAYTON Αντλία κάρτερ 1XHV4 Ανοξείδωτη 1/2 Hp 4.7 Amps Ac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ERZ Μοντέλο: 1XHV4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€931.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αποστράγγισης / χρησιμότητας
Ενισχυτές4.7 AC
Βασικό υλικό304 SS
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή μπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Μέγεθος καλωδίου16/3
Τύπος καλωδίουSJT-CR
Διάμετρος9.125 "
Απαλλαγή NPT2"
DutyΣυνεχής
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού75
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού64
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού51
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού40
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού27
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού13
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού74
Ύψος16 5 / 16 "
ΣτέγασηΑνοξείδωτο ατσάλι
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1/2
Hz60
Υλικό πτερωτών304 SS
Μήκος9.1 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 4 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή36 πόδια.
Ελάχ. Sump Pit Dia.10 "
ΚινητήραςΔΕΔ
Υλικό περιβλήματος κινητήρα304 SS
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Φάση1
RPM3450
Υλικό άξοναDbl CRB / CMC, Viton
Σφραγίδα άξοναΔιπλός άνθρακας, κεραμικός, Viton
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Αρχή Υλικού304 SS
ΧαρακτηριστικάΧημική ανθεκτική υποβρύχια
Τάση115
Πλάτος6.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.7325
Ύψος πλοίου (cm)40.39
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Αναρρόφηση (κάτω σχισμή)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςΣτέγασηΣτέγαση ΥλικόΤιμή
DAYTON 1XHV5 Αντλία κάρτερ από ανοξείδωτο 1 Hp 6.5 Amps Ac | AB4ETA 1ΧΗV55311.3 AC304 SS459018.125 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€1,560.48
DAYTON 3YU54 Αντλία αντλίας 1/6 Hp | AD3FJB 3 YU54-1.5 ACΠολυπροπυλένιο-16.710.5 "ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο€142.34
DAYTON 3YU55 Αντλία αντλίας 1/4 Hp | AD3FJC 3 YU55-2.6 ACΠολυπροπυλένιο-32.910.5 "ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο€181.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αντλία κάρτερ 1XHV4 Ανοξείδωτη 1/2 Hp 4.7 Amps Ac
€931.31 /μονάδα