DAYTON 1XHV5 Αντλία κάρτερ από ανοξείδωτο 1 Hp 6.5 Amps Ac | AB4ETA

DAYTON Αντλία κάρτερ 1XHV5 Ανοξείδωτη 1 Hp 6.5 Amps Ac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ETA Μοντέλο: 1XHV5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,401.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία αποστράγγισης / χρησιμότητας
Ενισχυτές11.3 AC
Βασικό υλικό304 SS
Τύπος ρουλεμάνΔιπλή μπάλα
καλώδιο Μήκος20ft.
Μέγεθος καλωδίου16/3
Τύπος καλωδίουSJT-CR
Διάμετρος10.375 "
Απαλλαγή NPT2"
DutyΣυνεχής
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού95
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού82
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού69
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού61
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού53
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού45
GPM νερού @ 35 Ft. του κεφαλιού40
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού26
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού90
Ύψος18.125 "
ΣτέγασηΑνοξείδωτο ατσάλι
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1
Hz60
Υλικό πτερωτών304 SS
Μήκος10.4 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.104 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή49 πόδια.
Ελάχ. Sump Pit Dia.11 "
ΚινητήραςΔΕΔ
Υλικό περιβλήματος κινητήρα304 SS
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕΠΑ
Φάση1
RPM3450
Υλικό άξοναDbl CRB / CMC, Viton
Σφραγίδα άξοναΔιπλός άνθρακας, κεραμικός, Viton
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Αρχή Υλικού304 SS
ΧαρακτηριστικάΧημική ανθεκτική υποβρύχια
Τάση115
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.9575
Ύψος πλοίου (cm)51.56
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 45 ft του κεφαλιού (16)
    • Αναρρόφηση (κάτω σχισμή)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΒασικό υλικόGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούΎψοςΣτέγασηΣτέγαση ΥλικόΤιμή
DAYTON 1XHV4 Αντλία κάρτερ από ανοξείδωτο 1/2 Hp 4.7 Amps Ac | ΑΒ4ΕΡΖ 1ΧΗV4274.7 AC304 SS137416 5 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι€836.34
DAYTON 3YU54 Αντλία αντλίας 1/6 Hp | AD3FJB 3 YU54-1.5 ACΠολυπροπυλένιο-16.710.5 "ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο€142.12
DAYTON 3YU55 Αντλία αντλίας 1/4 Hp | AD3FJC 3 YU55-2.6 ACΠολυπροπυλένιο-32.910.5 "ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο€190.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αντλία κάρτερ 1XHV5 Ανοξείδωτη 1 Hp 6.5 Amps Ac
€1,401.33 /μονάδα