DAYTON 3YB61 Pump Roller Spray | AH9KGX

DAYTON 3YB61 Pump Roller Spray

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KGX Μοντέλο: 3YB61

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,346.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία ψεκασμού
ΚατασκευήSilverCast
ΥπηρεσίεςΈνας ρότορας Scoopless, παρέχει βελτιωμένη αστάρωση με περισσότερο όγκο σε υψηλότερες πιέσεις, ενώ παράλληλα παρατείνει τη διάρκεια ζωής
GPM @ 10 PSI6.6
GPM @ 15 PSI6.4
GPM @ 20 PSI6.2
GPM @ 25 PSI6.0
GPM @ 30 PSI5.8
GPM @ 35 PSI5.6
GPM @ 40 PSI5.4
GPM @ 45 PSI5.2
GPM @ 50 PSI5.0
Ύψος5
Στέγαση ΥλικόΑσημένιο καστ
Εισαγωγή / έξοδος NPT3/4 F.
Μήκος12 "
ΠεριστροφήΑριστερόστροφα, Αντιμετωπίζοντας άξονα αντλίας
Αναρρόφηση αναρρόφησηςSelf Priming, Μέχρι 3 πόδια κεφάλι
Χαρακτηριστικά4-κύλινδρο
Τάση13.5 VDC (Εναλλάκτης) Κινητήρας σε λειτουργία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.7525
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • GPM @ 0 PSI: 7.5
    • Χαρακτηριστικά: Τα Super Rollers δεν διογκώνονται στο νερό και διατηρούν την απόδοσή τους όταν εκτίθενται σε χημικούς φορείς όπως το ξυλόλιο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIΣτέγαση ΥλικόΤάσηΤιμή
Σπρέι κυλίνδρου αντλίας DAYTON 3YB60 | AH9KGW 3YB60Νί-Αντίσταση5.44.6Νί-ΑντίστασηΜηχανή 12 VDC (Μπαταρία) Απενεργοποιημένη€1,290.44
Αντλία ψεκασμού DAYTON 3YB55, Silver Cast | CJ3MLJ 3YB55-----€908.95
Αντλία ψεκασμού DAYTON 3YB44, ανθεκτική στο νικέλιο | CJ3MLL 3YB44-----€736.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3YB61 Pump Roller Spray
€1,346.82 /μονάδα