SHAW PLUGS Δοκιμαστικά βύσματα επέκτασης Micro Hex-Head, 0 έως 1 ίντσα


Οι δοκιμαστικές τάπες διόγκωσης με εξαγωνική κεφαλή Shaw παρέχουν μόνιμη, στεγανή σφράγιση των διόδων υγρών σε υδραυλικά χυτά και πολλαπλές χωρίς χρήση σπειρωμάτων / δακτυλίων στεγανοποίησης / στεγανωτικών.

Φίλτρα
Υλικό σώματος: Αλουμίνιο, ψευδάργυρο, ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΜέσα Dia.Μέγιστη. Πίεση αέραΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
68090
1 / 2 "0.47 "έως 0.559"Έως 15 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΠαξιμάδι€46.23
A
68000
1 / 4 "0.22 "έως 0.262"Έως 15 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΠαξιμάδι€39.52
A
68733
3 / 8 "0.36 "έως 0.428"Έως 15 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΠαξιμάδι€50.93
A
68012
5 / 16 "0.29 "έως 0.345"Έως 15 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΠαξιμάδι€45.37
A
68147
7 / 16 "0.41 "έως 0.488"Έως 15 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΠαξιμάδι€43.29
A
68137
9 / 16 "0.55 "έως 0.655"Έως 15 psiΚαουτσούκ νεοπρενίουΠαξιμάδι€31.99

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα πώματα διαστολής είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο / ανοξείδωτο χάλυβα / ψευδάργυρο χάλυβα για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Διαθέτουν σφραγίδες από καουτσούκ νεοπρενίου για αδιάβροχη λειτουργία ενώ προστατεύουν από την επιβλαβή UV ακτινοβολία.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ISO 14001

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η ικανότητα χειρισμού της πίεσης αέρα των δοκιμαστικών βυσμάτων διόγκωσης μικροεξαγωνικής κεφαλής Shaw;

Αυτά τα βύσματα είναι ικανά να αντέχουν σε πιέσεις αέρα έως και 15 PSI.

Ποια είναι η εσωτερική διάμετρος των οπών αυτών των βυσμάτων;

Έχουν οπές με διάμετρο από 5.59 έως 16.624 mm.

Πού χρησιμοποιούνται αυτά τα βύσματα επέκτασης εξαγωνικής κεφαλής;

Αυτά τα βύσματα χρησιμοποιούνται από εργολάβους και υδραυλικούς που χρησιμοποιούν συνδέσμους χωρίς τακούνι στις υδραυλικές τους εφαρμογές.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;