Σπρέι κυλίνδρου αντλίας DAYTON 3YB60 | AH9KGW

DAYTON 3YB60 Pump Roller Spray

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KGW Μοντέλο: 3YB60

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,290.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία ψεκασμού
ΚατασκευήΝί-Αντίσταση
ΥπηρεσίεςΈνας ρότορας Scoopless, παρέχει βελτιωμένη αστάρωση με περισσότερο όγκο σε υψηλότερες πιέσεις, ενώ παράλληλα παρατείνει τη διάρκεια ζωής
GPM @ 10 PSI5.8
GPM @ 15 PSI5.6
GPM @ 20 PSI5.4
GPM @ 25 PSI5.2
GPM @ 30 PSI5.0
GPM @ 35 PSI4.8
GPM @ 40 PSI4.6
GPM @ 45 PSI4.4
GPM @ 50 PSI4.2
Ύψος5
Στέγαση ΥλικόΝί-Αντίσταση
Εισαγωγή / έξοδος NPT3/4 F.
Μήκος12 "
ΠεριστροφήΑριστερόστροφα, Αντιμετωπίζοντας άξονα αντλίας
Αναρρόφηση αναρρόφησηςSelf Priming, Μέχρι 3 πόδια κεφάλι
Χαρακτηριστικά4-κύλινδρο
ΤάσηΜηχανή 12 VDC (Μπαταρία) Απενεργοποιημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.7975
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • GPM @ 0 PSI: 6.3
    • Χαρακτηριστικά: Τα Super Rollers δεν διογκώνονται στο νερό και διατηρούν την απόδοσή τους όταν εκτίθενται σε χημικούς φορείς όπως το ξυλόλιο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIΣτέγαση ΥλικόΤάσηΤιμή
DAYTON 3YB61 Pump Roller Spray | AH9KGX 3YB61SilverCast6.25.4Ασημένιο καστ13.5 VDC (Εναλλάκτης) Κινητήρας σε λειτουργία€1,346.82
Αντλία ψεκασμού DAYTON 3YB55, Silver Cast | CJ3MLJ 3YB55-----€908.95
Αντλία ψεκασμού DAYTON 3YB44, ανθεκτική στο νικέλιο | CJ3MLL 3YB44-----€736.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3YB60 Pump Roller Spray
€1,290.44 /μονάδα