DAYTON 3TR01 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 6600 Lb. Ανελκυστήρας 5 ποδιών | AD2RRX

DAYTON 3TR01 Ανυψωτικό αλυσίδας μοχλού 6600 Lb. Ανύψωση 5 ποδιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2RRX Μοντέλο: 3TR01

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€752.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα μοχλού
ΦρένοΔιπλό δισκόφρενο
ΑλυσίδαΣκληρυμένος χάλυβας
Μήκος Αλυσίδας6 πόδια.
φινίρισμαΨευδάργυρος / νικέλιο / επιχρωμιωμένο
Άνοιγμα γάντζου1.625 "
Μήκος μοχλού16-1 / 2 "
Ανύψωση5 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου6600 λίβρες
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων19-5 / 16 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΟχι
Τραβήξτε για ανύψωση ονομαστικού φορτίου75 λίβρες
Ρέβινγκ1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.1275
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)55.37
Πλάτος πλοίου (cm)23.37
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦρένοφινίρισμαΆνοιγμα γάντζουΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΤιμή
DAYTON 3TP94 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 1650 Lb. Ανελκυστήρας 5 ποδιών | AD2RLG 3ΤΡ94Διπλό δισκόφρενοΨευδάργυρος / νικέλιο / επιχρωμιωμένο1-1 / 16 "Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού1650 λίβρες12.375 "€382.76
DAYTON 3TP97 Lever Chain Hoist 3300 λίβρες Ανελκυστήρας 5 ποδιών | AD2RLK 3ΤΡ97Διπλό δισκόφρενοΨευδάργυρος / νικέλιο / επιχρωμιωμένο1.25 "Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού3300 λίβρες14.375 "€667.68
DAYTON 4ZX43 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 1650 Lb. Ανελκυστήρας 5 ποδιών | AE2XYX 4ΖΧ43Φρένο φορτίου Weston Styleζωγραφισμένα1.125 "Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού1650 λίβρες12.625 "€346.55
DAYTON 4ZX46 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 3300 Lb. Ανελκυστήρας 5 ποδιών | AE2XZA 4ΖΧ46Φρένο φορτίου Weston Styleζωγραφισμένα1.25 "Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού3300 λίβρες14-13 / 16 "€766.64
DAYTON 5HT16 Lever Chain Ανυψωτικό 6600 Lb. Ανύψωση 5 πόδια | AE4AXL 5HT16Φρένο φορτίου Weston Styleζωγραφισμένα1-9 / 16 "Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού6600 λίβρες18-11 / 16 "€993.52
DAYTON 5YGF5 Lever Chain Hoist, 550 lb, Αλυσίδα από κράμα χάλυβα, 13/16 In Hook Άνοιγμα | ΑΕ7ΧΑΑ 5ΥGF5Φρένο φορτίου Weston StyleΣώμα - Επιχρωμίωση, Γάντζοι και Μοχλός - Πούδρα, Αλυσίδα - Ψευδαργύρωση13 / 16 "Ανυψωτικό Mini Lever Chain550 lbs.9 1 / 16 "€442.22
DAYTON 425Z66 Lever Chain Ανελκυστήρας, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 8 Μήκος μοχλού 35/64 ίντσες | CJ2RLE 425Z66---Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού--€404.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3TR01 Ανυψωτικό αλυσίδας μοχλού 6600 Lb. Ανύψωση 5 ποδιών
€752.00 /μονάδα