Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5YGF5 Lever Chain Hoist, 550 lb, Αλυσίδα από κράμα χάλυβα, 13/16 In Hook Άνοιγμα | ΑΕ7ΧΑΑ

DAYTON Ανυψωτικό αλυσίδας μοχλού 5YGF5, 550 λίβρες, Αλυσίδα από κράμα χάλυβα, 13/16 σε άνοιγμα με γάντζο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7HAA Μοντέλο: 5YGF5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€442.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό Mini Lever Chain
ΦρένοΦρένο φορτίου Weston Style
ΑλυσίδαΣκληρυμένος χάλυβας
Μήκος Αλυσίδας5 9 / 32 "
Υλικό αλυσίδαςΚράμα χάλυβα
φινίρισμαΣώμα - Επιχρωμίωση, Γάντζοι και Μοχλός - Πούδρα, Αλυσίδα - Ψευδαργύρωση
Ανελκυστήρας ανύψωσης5 πόδια.
Προστασία υπερφόρτωσης ανυψωτικούΟχι
Άνοιγμα γάντζου13 / 16 "
Μήκος μοχλού6 1 / 4 "
Ανύψωση5 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου550 lbs.
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων9 1 / 16 "
Προστασία υπερφόρτωσηςΟχι
Τραβήξτε για ανύψωση ονομαστικού φορτίου60 lbs.
Ρέβινγκ1
ΕΓΓΥΗΣΗ1 Έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Το ανυψωτικό αλυσίδας μοχλού Dayton 5YGF5 χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εργοτάξια για την ανύψωση και τη μετακίνηση βαρέων φορτίων με ακρίβεια και έλεγχο. Αυτό το ανυψωτικό είναι χρήσιμο σε σενάρια όπου ο χώρος είναι περιορισμένος ή όπου ο μηχανοκίνητος εξοπλισμός ανύψωσης δεν είναι εφικτός. Είναι εξοπλισμένο με φρένο φορτίου τύπου Weston για ακριβή έλεγχο και ασφάλεια κατά τις εργασίες ανύψωσης. Αυτό το ανυψωτικό έρχεται με αλυσίδα από κράμα χάλυβα για στιβαρή φέρουσα ικανότητα και προσφέρει βολικό μήκος αλυσίδας 5-9/32 πόδια. Αυτή η αλυσίδα μοχλού προσφέρει επιχρωμίωση στο σώμα, επίστρωση πούδρας στους γάντζους και επίστρωση μοχλού και ψευδαργύρου στην αλυσίδα για ενισχυμένη αντοχή στη διάβρωση και μακροζωία.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός ανυψωτικού μοχλού αλυσίδας;

A.

  • Επιλέξτε ένα ανυψωτικό με την απαιτούμενη χωρητικότητα βάρους.
  • Βεβαιωθείτε ότι το ύψος ανύψωσης του ανυψωτικού ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.
  • Επιλέξτε ανθεκτικά υλικά και στιβαρή κατασκευή.
  • Εξετάστε το μήκος του μοχλού για μόχλευση και ευκολία στη χρήση.
  • Δώστε προτεραιότητα σε ανυψωτικά μηχανήματα με κλειδαριές καστάνιας και λαβές ασφαλείας.
  • Επιλέξτε ανυψωτικά κατάλληλα για τις συνθήκες εργασίας σας.
  • Επιλέξτε μοντέλα με προσβάσιμα εξαρτήματα για συντήρηση.

Ε. Πώς μπορώ να καθαρίσω και να συντηρήσω το μοχλό βαρούλκο αλυσίδας Dayton 5YGF5;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι ο ανυψωτήρας είναι απενεργοποιημένος και δεν είναι υπό φορτίο.
  • Ελέγξτε για τυχόν ζημιά ή φθορά στα εξαρτήματα του ανυψωτικού.
  • Καθαρίστε το σώμα, το μοχλό και τα άγκιστρα του ανυψωτικού με ένα υγρό πανί.
  • Εφαρμόστε λιπαντικό σε σημεία περιστροφής και κινούμενα μέρη για ομαλή λειτουργία.
  • Εξετάστε την αλυσίδα για σημάδια φθοράς ή τεντώματος.
  • Αφαιρέστε τυχόν βρωμιά ή υπολείμματα από την αλυσίδα χρησιμοποιώντας μια βούρτσα.

Ε. Πότε πρέπει να αντικαταστήσω αυτό το ανυψωτικό αλυσίδας μοχλού;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά για σημάδια φθοράς, διάβρωσης ή ζημιάς.
  • Εάν το ανυψωτικό δυσκολεύεται να λειτουργήσει ή δεν λειτουργεί ομαλά.
  • Εάν η αλυσίδα παρουσιάζει σημαντικό τέντωμα, η φθορά ή οι σύνδεσμοι είναι κατεστραμμένοι.
  • Σε περίπτωση ξαφνικών δυσλειτουργιών ή ασυνήθιστων θορύβων κατά τη λειτουργία.
  • Εάν χρησιμοποιείτε συνεχώς το ανυψωτικό πέρα ​​από την ονομαστική του χωρητικότητα.
  • Ακολουθήστε τη συνιστώμενη διάρκεια ζωής ή το πρόγραμμα αντικατάστασης του κατασκευαστή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦρένοφινίρισμαΆνοιγμα γάντζουΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΤιμή
DAYTON 3TP94 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 1650 Lb. Ανελκυστήρας 5 ποδιών | AD2RLG 3ΤΡ94Διπλό δισκόφρενοΨευδάργυρος / νικέλιο / επιχρωμιωμένο1-1 / 16 "Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού1650 λίβρες12.375 "€382.76
DAYTON 3TP97 Lever Chain Hoist 3300 λίβρες Ανελκυστήρας 5 ποδιών | AD2RLK 3ΤΡ97Διπλό δισκόφρενοΨευδάργυρος / νικέλιο / επιχρωμιωμένο1.25 "Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού3300 λίβρες14.375 "€667.68
DAYTON 3TR01 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 6600 Lb. Ανελκυστήρας 5 ποδιών | AD2RRX 3TR01Διπλό δισκόφρενοΨευδάργυρος / νικέλιο / επιχρωμιωμένο1.625 "Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού6600 λίβρες19-5 / 16 "€752.00
DAYTON 4ZX43 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 1650 Lb. Ανελκυστήρας 5 ποδιών | AE2XYX 4ΖΧ43Φρένο φορτίου Weston Styleζωγραφισμένα1.125 "Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού1650 λίβρες12.625 "€346.55
DAYTON 4ZX46 Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού 3300 Lb. Ανελκυστήρας 5 ποδιών | AE2XZA 4ΖΧ46Φρένο φορτίου Weston Styleζωγραφισμένα1.25 "Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού3300 λίβρες14-13 / 16 "€766.64
DAYTON 5HT16 Lever Chain Ανυψωτικό 6600 Lb. Ανύψωση 5 πόδια | AE4AXL 5HT16Φρένο φορτίου Weston Styleζωγραφισμένα1-9 / 16 "Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού6600 λίβρες18-11 / 16 "€993.52
DAYTON 425Z66 Lever Chain Ανελκυστήρας, 1000 λίβρες. Χωρητικότητα φόρτωσης, 8 Μήκος μοχλού 35/64 ίντσες | CJ2RLE 425Z66---Ανυψωτική αλυσίδα μοχλού--€404.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Ανυψωτικό αλυσίδας μοχλού 5YGF5, 550 λίβρες, Αλυσίδα από κράμα χάλυβα, 13/16 σε άνοιγμα με γάντζο
€442.22 /μονάδα