DAYTON 3N090 Jet Pump Motor, 1 1/2 hp, 3 Phase, 3450 Rpm, 56J Frame, 208-230/460VAC | CH9AJP 3N090

DAYTON 3N090 Κινητήρας Jet Pump, 1 1/2 hp, 3 Phase, 3450 Rpm, 56J Frame, 208-230/460VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH9AJP Μοντέλο: 3N090Σταυρός: 3N090

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€666.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.5 "
φινίρισμαΓκρί
κορνίζα56J
Πλήρες φορτίο5-5 / 2.5A
HP1
Hz60 Hz
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΑντλία
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΤζετ αντλία
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας3450
Ονομαστική απόδοση80%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.3
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2 9 / 16 "
Τάση208-230/460V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3N090 Κινητήρας Jet Pump, 1 1/2 hp, 3 Phase, 3450 Rpm, 56J Frame, 208-230/460VAC
€666.95 /μονάδα