Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3M328 Κινητήρας, Παράλληλος, Άξονας Μονής Εξόδου, TEFC, 14 RPM, 200 Inch Lbs. Max Torque | AD2AUU

DAYTON Κινητήρας 3M328, Παράλληλος, Άξονας Μονής Εξόδου, TEFC, 14 RPM, 200 Inch Lbs. Μέγιστη ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2AUU Μοντέλο: 3M328
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
€718.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
Κατηγορία ταχυτήτων AGMAΚλάση 9
Βάση στο κέντρο του άξονα3.5 "
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα σε μοτέρ, κύλινδρος βελόνας βαρέως τύπου και ωστικές μπάλες στη θήκη
ΡουλεμάνΒαρέων κυλίνδρων βελόνας και μπάλες ώσης στην θήκη, μπάλα στο μοτέρ
ΦρένοΠροσαρμόσιμο σε 5X400
Τύπος φρένουΚανένας
ΠερίφραξηTEFC
Συχνότητα60 Hz
Πλήρες φορτίο1.9A
Υλικό κιβωτίου ταχυτήτωνDie Cast αλουμίνιο
Υλικό εργαλείωνΣκληρυμένος χάλυβας
Σχέση μετάδοσης118:1
Τύπος εργαλείουΕλικοειδής (1ο Στάδιο), Spur (Επόμενα Στάδια)
ΓρανάζιαΣκληρυμένο χάλυβα, 1ο στάδιο ελικοειδές, μεταγενέστερα στάδια Spur, AGMA Class 9
ΣτέγασηDie Cast αλουμίνιο
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Hz60
Εισαγωγή HP0.05 hp
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Βαθμολογία μετατροπέα118:1
Βάθος Keyway1"
Πλάτος Keyway3 / 16 "
Μήκος λιγότερο άξονας8.5 "
ΛίπανσηΜόνιμο λάδι εργαλείων βαρέως τύπου
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 μοίρες φά
Μέγιστη. Ροπή200 ίντσες-λίβρες
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
Mount Hole Μήκος από κέντρο σε κέντρο3"
Πλάτος οπής βάσης από κέντρο σε κέντρο4"
ΒάσηΌλη η θέση
Προσανατολισμός συναρμολόγησηςΟποιαδήποτε γωνία
Τοποθέτηση ΤύποςΟποιαδήποτε θέση
RPM πινακίδας14 RPM
Εύρος RPM πινακίδας0 έως 15 σ.α.λ.
Απαιτείται αριθμός δίσκων φρένων1
Αριθμός αξόνων εξόδου1
Τάση λειτουργίας115V AC
Άξονας εξόδου Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα εξόδου1 1 / 2 "
συνολικό ύψος5.13 "
Συνολικό μήκος6.99 "
Υπερφόρτωση φορτίου175 λίβρες
Υπερκρεμασμένη χωρητικότητα φορτίου175 πόδια-λίβρες.
Φάση1
ΠεριστροφήCW
Εύρος RPMαπό 0 έως 15
Τύπος σφραγίδαςΤύπος χειλιών στον άξονα εισόδου και εξόδου
ΣφραγίδεςΤύπος χειλιών στον άξονα εισόδου και εξόδου
Προσανατολισμός άξοναΠαράλληλο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.815
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)37.85
Κωδικός ΕΣ8501402020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο ηλεκτροκινητήρας Dayton 3M328 AC χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές που απαιτούν ελεγχόμενη και ακριβή περιστροφική κίνηση. Βρίσκεται συνήθως σε μεταφορείς, αναδευτήρες, αναδευτήρες και παρόμοιο εξοπλισμό, παρέχει αξιόπιστη και αποτελεσματική μετάδοση ισχύος. Ο σχεδιασμός του γραναζιού του εξασφαλίζει την κατάλληλη μείωση της ταχύτητας και τη βελτίωση της ροπής, καθιστώντας το κατάλληλο για εργασίες που απαιτούν ελεγχόμενη κίνηση και σταθερή απόδοση. Έρχεται με περίβλημα TEFC για βελτιωμένη ασφάλεια και αποφυγή κινδύνων. Αυτός ο κινητήρας με γρανάζια διαθέτει περίβλημα από σκληρυμένο χάλυβα και θήκη γραναζιών από χυτό αλουμίνιο για να αντιστέκεται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να συντηρήσω τον κινητήρα γραναζιών Dayton 3M328;

A.

  • Σκουπίστε το εξωτερικό του κινητήρα με ένα καθαρό πανί.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού είναι καθαρά.
  • Εφαρμόστε λιπαντικό που συνιστά ο κατασκευαστής στα γρανάζια.
  • Ελέγξτε για φθορά, ζημιά ή χαλαρά εξαρτήματα.
  • Ζητήστε βοήθεια από ειδικούς για εσωτερική συντήρηση.
  • Ανατρέξτε στις οδηγίες συντήρησης που παρέχονται.
  • Αποθηκεύστε τον κινητήρα σε καθαρό, στεγνό μέρος.
  • Εξετάστε το ενδεχόμενο να έχετε έναν εφεδρικό κινητήρα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
  • Ακολουθήστε τις κατάλληλες προφυλάξεις για την ESD εάν υπάρχουν.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη όταν επιλέγω έναν ηλεκτρομειωτήρα;

A.

  • Επιλέξτε μια σχέση μετάδοσης που ταιριάζει με τις απαιτήσεις ταχύτητας και ροπής.
  • Εξετάστε τον διαθέσιμο χώρο τοποθέτησης και τη διαμόρφωση.
  • Εξασφαλίστε συμβατότητα με την πηγή και την τάση σας.
  • Επιλέξτε έναν ηλεκτρομειωτήρα υψηλής απόδοσης για να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση ενέργειας.
  • Σκεφτείτε πόσο συχνά θα λειτουργεί ο ηλεκτρομειωτήρας και για πόσο χρόνο.
  • Λάβετε υπόψη παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και η έκθεση σε στοιχεία.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του μειωτήρα στροφών AC Dayton και του μειωτήρα DC;

Α. Ντέιτον Κινητήρες μετάδοσης AC λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα, ενώ το Dayton Κινητήρες μετάδοσης DC λειτουργεί με συνεχές ρεύμα. Οι κινητήρες μετάδοσης εναλλασσόμενου ρεύματος περιλαμβάνουν πιο περίπλοκα συστήματα ελέγχου λόγω της φύσης της ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος, ενώ οι κινητήρες μετάδοσης DC προσφέρουν απλούστερες και πιο προσαρμόσιμες επιλογές ελέγχου, επιτρέποντας ακριβή ρύθμιση της ταχύτητας και της κατεύθυνσης. Οι κινητήρες μετάδοσης εναλλασσόμενου ρεύματος απαιτούν συχνά μηχανισμούς μαλακής εκκίνησης για την αποφυγή απότομων αυξήσεων ροπής κατά την εκκίνηση, ενώ οι κινητήρες μετάδοσης DC προσφέρουν πιο ομαλή και πιο ελεγχόμενη εκκίνηση και διακοπή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό εργαλείωνΡουλεμάνΦρένοΣχέση μετάδοσηςΤύπος εργαλείουΓρανάζιαΣτέγασηΣτέγαση ΥλικόΤιμή
DAYTON 1LNF7 Ac Gearmotor 4 RPM Ανοιχτό 115v | AB2EMY 1LNF7Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-762:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€155.10
DAYTON 1LNF8 Ac Gearmotor 6 Rpm Open 115v | ΑΒ2ΕΜΖ 1LNF8Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-529:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€166.69
DAYTON 1LNF9 Ac Gearmotor 26 Rpm Open 115v | ΑΒ2ΕΝΑ 1LNF9Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-126:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€170.11
DAYTON 1LNG1 Ac Gearmotor 52 RPM Ανοιχτό 115v | AB2ENB 1LNG1Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-63:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€165.94
DAYTON 1LNG2 Ac Gearmotor 1 Rpm Ανοιχτό 115v | AB2ENC 1LNG2Συμμερισμένο ατσάλιΒελόνα στο κάλυμμα, πορώδες μανίκι στον κινητήρα-2976:1ΩθησηΑνοξείδωτο ατσάλιDie Cast Ψευδάργυρος-€166.36
DAYTON 1LPL2 Ac Gearmotor 60 Rpm Ανοιχτό 115v | AB2EWV 1LPL2Ακετύλιο / ΧάλυβαςΠορώδες χάλκινο μανίκι στη θήκη, μπάλα στον κινητήραΔίσκος27:1-Ακετύλιο / ΧάλυβαςDie Cast Ψευδάργυρος-€676.33
DAYTON 1LPL6 Ac Gearmotor 60 Rpm Ανοιχτό 115v | AB2EWZ 1LPL6Ακετύλιο / ΧάλυβαςΠορώδες χάλκινο μανίκι στη θήκη, μπάλα στον κινητήρα-27:1-Ακετύλιο / ΧάλυβαςDie Cast Ψευδάργυρος-€586.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κινητήρας 3M328, Παράλληλος, Άξονας Μονής Εξόδου, TEFC, 14 RPM, 200 Inch Lbs. Μέγιστη ροπή
€718.27 /μονάδα