Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 3GWU1 Ζώνη V C206 | AC9JTB

DAYTON Ιμάντας V 3GWU1 C206

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9JTB Μοντέλο: 3GWU1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€84.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη V
Τύπος ζώνηςC
ΚατασκευήΤυλιγμένο
Αριθμός βιομηχανίαςC206
ΥλικόΜείγμα από φυσικό / συνθετικό καουτσούκ
Αριθμός πλευρών1
Εξωτερικό μήκος210 "
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 194 βαθμούς F
Πάχος17 / 32 "
Κορυφαίο πλάτος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ4010391000
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βιομηχανίαςΕξωτερικό μήκοςΤιμή
DAYTON 13V821 Ζώνη V C48 | AA6EUG 13V821C4852 "€35.94
DAYTON 13V822 ζώνη V C50 | AA6EUH 13V822C5054 "€35.82
DAYTON 13V823 ζώνη V C54 | AA6EUJ 13V823C5458 "€38.39
DAYTON 13V824 ζώνη V C56 | AA6EUK 13V824C5660 "€29.39
DAYTON 13V825 V-ζώνη C57 | AA6EUL 13V825C5761 "€42.96
DAYTON 13V826 V-ζώνη C58 | AA6EUM 13V826C5862 "€34.36
DAYTON 13V827 ζώνη V C59 | AA6EUN 13V827C5963 "€30.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Ιμάντας V 3GWU1 C206
€84.66 /μονάδα