DAYTON 3ENA1 Υδραυλική ηλεκτρική θερμάστρα 3413 Btuh 46in | AG6PTW

DAYTON 3ENA1 Hydronic Electric Heater 3413 Btuh 46in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PTW Μοντέλο: 3ENA1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€341.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική ηλεκτρική θερμοσίφωνα
Ενισχυτές AC8.3
Έξοδος BtuH3413
ΧρώμαΝαβάχο Λευκό
Βάθος3"
φινίρισμαΣμάλτο
Ύψος8.375 "
Στέγαση Υλικό18 ga. Ατσάλι
Hz60
Μήκος46 "
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Φάση1
Πρωτογενής εφαρμογήΕμπορικά
Τάση120
Watts1000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.435
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)122.43
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8516210000

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ στέγασης (συμβατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΜήκοςΤάσηWattsΤιμή
DAYTON 3ENA2 Υδραυλική ηλεκτρική θερμάστρα 4266 Btuh 58in | AC8XJQ 3ΕΝΑ210.4426658 "1201250€453.77
DAYTON 3ENA4 Υδραυλική ηλεκτρική θερμάστρα 4266 Btuh | AC8XJR 3ΕΝΑ45.2/4.54266/320858 "208/240938/1250€453.77
DAYTON 3UG28 Υδραυλική ηλεκτρική θερμάστρα 5118/3840 Btuh | AD2UPP 3UG286.3/5.85118/384070 "208/2401125/1500€569.38
RFQ
DAYTON 3UG29 Υδραυλική ηλεκτρική θερμάστρα 6826/5118 Btuh | AD2UPQ 3UG298.3/7.26826/511894 "208/2401500/2000€525.55
RFQ
DAYTON 3UG30 Υδραυλική ηλεκτρική θερμάστρα 1706/1280 Btuh | AD2UPR 3UG302.1/1.81706/128028 "208/240375/500€335.80
DAYTON 3UG31 Hydronic Electric Heater 2560/1918 Btuh | ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3UG313.1/2.72560/191834 "208/240562/750€306.22
DAYTON 3EMZ8 Υδραυλική ηλεκτρική θερμάστρα 1706 Btuh | AG6PTU 3ΕΜΖ84.2170628 "120500€277.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3ENA1 Hydronic Electric Heater 3413 Btuh 46in
€341.89 /μονάδα