DAYTON 3ENA2 Υδραυλική ηλεκτρική θερμάστρα 4266 Btuh 58in | AC8XJQ

DAYTON 3ENA2 Hydronic Electric Heater 4266 Btuh 58in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8XJQ Μοντέλο: 3ENA2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€453.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική ηλεκτρική θερμοσίφωνα
Ενισχυτές AC10.4
Έξοδος BtuH4266
ΧρώμαΝαβάχο Λευκό
Βάθος3"
φινίρισμαΣμάλτο
Ύψος8.375 "
Στέγαση Υλικό18 ga. Ατσάλι
Hz60
Μήκος58 "
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Φάση1
Πρωτογενής εφαρμογήΕμπορικά
Τάση120
Watts1250

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.2125
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)152.91
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8516210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ στέγασης (συμβατικό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΈξοδος BtuHΜήκοςΤάσηWattsΤιμή
DAYTON 3ENA4 Υδραυλική ηλεκτρική θερμάστρα 4266 Btuh | AC8XJR 3ΕΝΑ45.2/4.54266/320858 "208/240938/1250€453.77
DAYTON 3UG28 Υδραυλική ηλεκτρική θερμάστρα 5118/3840 Btuh | AD2UPP 3UG286.3/5.85118/384070 "208/2401125/1500€569.38
RFQ
DAYTON 3UG29 Υδραυλική ηλεκτρική θερμάστρα 6826/5118 Btuh | AD2UPQ 3UG298.3/7.26826/511894 "208/2401500/2000€525.55
RFQ
DAYTON 3UG30 Υδραυλική ηλεκτρική θερμάστρα 1706/1280 Btuh | AD2UPR 3UG302.1/1.81706/128028 "208/240375/500€335.80
DAYTON 3UG31 Hydronic Electric Heater 2560/1918 Btuh | ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3UG313.1/2.72560/191834 "208/240562/750€306.22
DAYTON 3EMZ8 Υδραυλική ηλεκτρική θερμάστρα 1706 Btuh | AG6PTU 3ΕΜΖ84.2170628 "120500€277.73
DAYTON 3EMZ9 Hydraulic Electric Heater 2560 Btuh 34in | AG6PTV 3ΕΜΖ96.3256034 "120750€326.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3ENA2 Hydronic Electric Heater 4266 Btuh 58in
€453.77 /μονάδα