DAYTON 3ACC5 Αντλία από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2 Hp 115 / 230v 11.2 / 5.6 Amps | AC8HBJ

DAYTON Αντλία 3ACC5 από ανοξείδωτο χάλυβα 1/2 Hp 115/230v 11.2/5.6 Amps

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8HBJ Μοντέλο: 3ACC5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,774.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία
Ενισχυτές11.2/5.6
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού11.9
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού10.5
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού9.6
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού8.6
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού5.4
Ύψος12 "
Στέγαση Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
HP1/2
Υλικό πτερωτώνΝιτρίλιο
Εισαγωγή / έξοδος3/4 NPT
Μήκος12 19 / 64 "
Μέγιστη. Κεφάλι80 πόδια
Μέγιστη. Πίεση34.6 PSI
Μέγιστη. SSU @ 1725 RPM5000
Μέγιστη. Ιξώδες5000 SSU
Τύπος κινητήραODP
Πρωταρχικά στα πόδια10 πόδια και 15 πόδια με βαλβίδα ποδιών και αντλίες πλημμυρισμένες
RPM1725
ΣφραγίστεΧείλη νιτριλίου
ΑυτοπροστασίαΝαι
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Αναρρόφηση αναρρόφησης10 πόδια
Θερμ. Εύρος0-180 Φ
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτη πτερωτή
Τάση115/230
Πλάτος6 45 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413600090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πλαίσιο κινητήρα NEMA (56YZ)
    • Χαρακτηριστικά: Δράση άντλησης θετικής μετατόπισης χωρίς επαφή από μέταλλο σε μέταλλο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. ΠίεσηGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούΤιμή
DAYTON 3ACC4 Αντλία από ανοξείδωτο ατσάλι 1/3 Hp 115 / 230v 9.4 / 4.7 Amps | AC8HBH 3ACC411 45 / 64 "9.4/4.77.176 πόδια32.9 PSI6.76.15.8€2,448.55
DAYTON 3ACC6 Αντλία από ανοξείδωτο χάλυβα 3/4 Hp 115 / 230v 14.0 / 7.0 Amps | AC8HBK 3ACC613 "14.0/7.020.680 πόδια34.6 PSI19.517.816.5€3,006.12
DAYTON 3ACC7 Αντλία από ανοξείδωτο χάλυβα 1 Hp 115 / 230v 14.4 / 7.2 Amps | AC8HBL 3ACC713 19 / 64 "14.4/7.22585 πόδια36.7 PSI242217€3,274.35
DAYTON 3ACC8 Αντλία από ανοξείδωτο ατσάλι 1 1/2 Hp 115 / 230v 18.6 / 9.3 Amps | AC8HBM 3ACC814 7 / 64 "18.6/9.32892 πόδια39.8 PSI262219€3,961.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Αντλία 3ACC5 από ανοξείδωτο χάλυβα 1/2 Hp 115/230v 11.2/5.6 Amps
€2,774.63 /μονάδα