DAYTON Ευέλικτες αντλίες πτερωτής, από ανοξείδωτο ατσάλι


Φίλτρα
Ύψος: 12 " , Υλικό στέγασης: 304 από ανοξείδωτο ατσάλι , Υλικό πτερωτής: Νιτρίλιο , Μέγιστη. Ιξώδες: 5000 SSU , Τύπος κινητήρα: ODP , RPM: 1725 , Σφραγίδα: Χείλη νιτριλίου , Υλικό άξονα: Ανοξείδωτο ατσάλι , Ανύψωση αναρρόφησης: 10 πόδια , Θερμ. Εύρος: 0-180 Φ , Τύπος: Ευέλικτη πτερωτή , Τάση: 115/230 , Πλάτος: 6 45 / 64 "
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. ΠίεσηGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3ACC4
11 45 / 64 "9.4/4.77.176 πόδια32.9 PSI6.76.15.8€2,156.56
B
3ACC5
12 19 / 64 "11.2/5.611.980 πόδια34.6 PSI10.59.68.6€2,443.74
C
3ACC7
13 19 / 64 "14.4/7.22585 πόδια36.7 PSI242217€3,271.93
D
3ACC6
13 "14.0/7.020.680 πόδια34.6 PSI19.517.816.5€2,724.15
E
3ACC8
14 7 / 64 "18.6/9.32892 πόδια39.8 PSI262219€3,961.41

Ευέλικτες αντλίες πτερωτής, από ανοξείδωτο ατσάλι

Οι εύκαμπτες αντλίες πτερωτής Dayton χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ιξωδών, αφριστικών, διαβρωτικών και υδαρών υγρών σε βιομηχανικές και γεωργικές εφαρμογές. Αυτές οι αντλίες διαθέτουν πτερωτή νιτριλίου για αντοχή σε λάδια και επικίνδυνες χημικές ουσίες και ανοιχτό περίβλημα κινητήρα ανθεκτικό στις σταγόνες για ψύξη της περιέλιξης του κινητήρα. Προσφέρουν ιξώδες έως 5000 SSU ενώ τρέχουν με μέγιστη ταχύτητα 1725 σ.α.λ. και είναι διαθέσιμα σε εκδόσεις 1/3, 1/2, 3/4, 1 και 1.5 ίππους.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;