Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 38Y794 Μπαταρία αντλίας τυμπάνου 5/16 In | AC7XCA

DAYTON 38Y794 Είσοδος μπαταρίας αντλίας τυμπάνου 5/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7XCA Μοντέλο: 38Y794
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
€24.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία τυμπάνου με μπαταρία
Υλικό προσαρμογέαΠολυπροπυλένιο
Τύπος προσαρμογέαΠαγκόσμιος
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης33 / 64 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης37 / 64 "
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςΠολυαιθυλένιο
Για χρήση On5-γαλ. Κάδοι
Υλικό φλάντζαςΠολυαιθυλένιο
GPM1.4
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα2ft.
Υλικό σωλήναΠολυαιθυλένιο
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος εισόδου5 / 16 "
Μέγιστη. GPM για λάδι1.2
Μέγιστη. GPM για νερό1.4
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες500
ΜετρημένοςΟχι
Μέγεθος εξόδου33/64 "OD
Συνολικό μήκος24 1 / 16 "
Υλικό εμβόλουΠολυαιθυλένιο
Υλικό σώματος αντλίαςΠολυπροπυλένιο
RPM9300 +/- 10%
Υλικό σφραγίδαςΠολυαιθυλένιο
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης15 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης45 / 64 "
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΣωλήνας
Τάση2 D Μπαταρίες
Υγρό υλικόΠολυπροπυλένιο, πολυακετάλη, PVC, πολυαιθυλένιο, χάλυβας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.279
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)64.26
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: (2) Απαιτούνται μπαταρίες D, ημι-αυτόματο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος εισόδουΤύπος προσαρμογέαΓια χρήση OnΜέγιστη. ΚεφάλιΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
DAYTON 16A161 Drum Pump 1 Hp 220v 55 Gallon Drums 51 In | AA7JGL 16A161Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "-55 γαλλ. Τύμπανα36 πόδια.175 βαθμοί F16 psi175 βαθμοί F€575.86
DAYTON 1DLP4 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.190 βαθμοί F16 psi190 βαθμοί F€1,665.21
DAYTON 1DLP5 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.190 βαθμοί F16 psi190 βαθμοί F€1,559.54
DAYTON 1DLP8 Αντλία τυμπάνου τάσης @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.130 βαθμοί F16 psi130 βαθμοί F€1,543.50
DAYTON 1DLR1 Αντλία Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.175 βαθμοί F16 psi175 βαθμοί F€2,517.35
DAYTON 1DLR3 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.130 βαθμοί F16 psi130 βαθμοί F€3,387.94
DAYTON 1DLR4 Pump Drum 1 Hp Τάση @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Ηλεκτρική αντλία τυμπάνου1.6 "Πώμα5, 15, 30 και 55 gal. Τύμπανα36 πόδια.130 βαθμοί F16 psi130 βαθμοί F€2,995.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 38Y794 Είσοδος μπαταρίας αντλίας τυμπάνου 5/16 In
€24.23 /μονάδα