DAYTON 36WF96 Βαρούλκο χειρός Worm Gear 2000 λίβρες | AH7MDE

DAYTON 36WF96 Βαρούλκο χειρός Worm Gear 2000 lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7MDE Μοντέλο: 36WF96

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€931.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο βαρούλκο
Ικανότητα φόρτωσης 1ου επιπέδου2000 λίβρες
Χωρητικότητα τυμπάνου για 1/4 In. Καλώδιο77 πόδια.
Χωρητικότητα τυμπάνου για 3/16 In. Καλώδιο140 πόδια.
Χωρητικότητα τυμπάνου για 5/16 In. Καλώδιο52 πόδια.
Φινίρισμα πλαισίουΕπικαλυμμένο με σκόνη και ψευδάργυρο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Σχέση μετάδοσης24:1
Τύπος εργαλείουΣκουλήκι
λαβή Μήκος9.5 "
συνολικό ύψος7.625 "
Συνολικό μήκος10.375 "
συνολικό πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4945
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος βαρούλκου: Τράβηγμα
    • Περιλαμβάνεται φρένο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦινίρισμα πλαισίουΣχέση μετάδοσηςΤύπος εργαλείουλαβή Μήκοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 36WG01 Χειροκίνητο Spur Gear 2000 lb. | AH7MDJ 36WG01Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο3.83: 1, 14.7: 1Ωθηση8 47 / 64 "7.25 "10.25 "8"€754.79
DAYTON 36WG06 Χειροκίνητο στροφείο γρανάζι 10000 lb. | AH7MDP 36WG06Επικαλυμμένο με σκόνη και ψευδάργυρο5: 1, 25: 1Ωθηση12 63 / 64 "18.75 "20.375 "18.375 "€3,223.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 36WF96 Βαρούλκο χειρός Worm Gear 2000 lb.
€931.35 /μονάδα