DAYTON 36WG06 Χειροκίνητο στροφείο γρανάζι 10000 lb. | AH7MDP

DAYTON 36WG06 Hand Winch Spur Gear 10000 lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7MDP Μοντέλο: 36WG06

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,223.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειροκίνητο βαρούλκο
Ικανότητα φόρτωσης 1ου επιπέδου10,000 λίβρες
Χωρητικότητα τυμπάνου για 5/16 In. Καλώδιο540 πόδια.
Φινίρισμα πλαισίουΕπικαλυμμένο με σκόνη και ψευδάργυρο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Σχέση μετάδοσης5: 1, 25: 1
Τύπος εργαλείουΩθηση
λαβή Μήκος12 63 / 64 "
συνολικό ύψος18.75 "
Συνολικό μήκος20.375 "
συνολικό πλάτος18.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5
Ύψος πλοίου (cm)59.69
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος βαρούλκου: Τράβηγμα
    • Περιλαμβάνεται φρένο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦινίρισμα πλαισίουΣχέση μετάδοσηςΤύπος εργαλείουλαβή Μήκοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
DAYTON 36WF96 Βαρούλκο χειρός Worm Gear 2000 λίβρες | AH7MDE 36WF96Επικαλυμμένο με σκόνη και ψευδάργυρο24:1Σκουλήκι9.5 "7.625 "10.375 "8"€931.35
DAYTON 36WG01 Χειροκίνητο Spur Gear 2000 lb. | AH7MDJ 36WG01Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο3.83: 1, 14.7: 1Ωθηση8 47 / 64 "7.25 "10.25 "8"€754.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 36WG06 Hand Winch Spur Gear 10000 lb.
€3,223.41 /μονάδα