DAYTON 36VF35 GP Motor ODP 2 HP 1165 rpm Διάμετρος 1-1/8 ίντσας | AH7KMZ

DAYTON 36VF35 GP κινητήρα ODP 2 HP 1165 rpm Διάμετρος 1-1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7KMZ Μοντέλο: 36VF35

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€712.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium αποδοτικό
κορνίζα182 / 4T
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο6.5-5.9/2.9
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας12.031 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1165
Ονομαστική απόδοση87.5%
αριθμόςCC029A
Συνολικό μήκος14.75 "
Φάση3
Ομάδα RPM1101-1200
Εύρος RPM1101-1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.125 "
Μήκος άξονα2.75 "
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.95
Ύψος πλοίου (cm)31.24
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)37.08
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός Ταχυτήτων: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΟνομαστικός μετατροπέαςΜήκος λιγότερο άξοναςΣχεδιασμός κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραΣχεδιασμός άξονα κινητήραΤιμή
DAYTON 11W342 Motor 3 Phase 3 Hp 1750 208-230 / 460v Eff 86.5 | AA3VBX 11W342F-182TC-11 "Φάση 3Όλη η γωνίαΚλειδωμένο€677.50
DAYTON 24C177 Γενικής χρήσης Κινητήρας Split Phase Odp 1/4 Hp 1140 Rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Σπλιτ-Φάση-Κλειδωμένο€315.35
DAYTON 2N982 Motor 3 Phase 2 Hp 1750 208-230 / 460v Eff 84.0 | AC2VBL 2N982FΥψηλή αποτελεσματικότητα182/184Ναι10.875 "Φάση 3-Κλειδωμένο€1,198.68
DAYTON 2N983 Motor 3 Phase 3 Hp 1740 208-230 / 460v Eff 86.5 | AC2VBM 2N983FΥψηλή αποτελεσματικότητα213/215Ναι13 13 / 16 "Φάση 3-Κλειδωμένο€1,048.98
DAYTON 2N984 Motor 3 Phase 5 Hp 1740 208-230 / 460v Eff 87.5 | AC2VBN 2N984FΥψηλή αποτελεσματικότητα213/215Ναι13 13 / 16 "Φάση 3-Κλειδωμένο€2,283.20
DAYTON 2N985 Motor 3 Phase 7.5hp 1770 208-230 / 460 Eff 88.5 | AC2VBP 2N985FΥψηλή αποτελεσματικότητα254U / 256UΝαι18 1 / 16 "Φάση 3-Κλειδωμένο€1,703.15
DAYTON 2N986 Motor 3 Phase 10 Hp 1770 208-230 / 460 Eff 89.5 | AC2VBQ 2N986FΥψηλή αποτελεσματικότητα254U / 256UΝαι18 1 / 16 "Φάση 3-Κλειδωμένο€1,773.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 36VF35 GP κινητήρα ODP 2 HP 1165 rpm Διάμετρος 1-1/8 ίντσας
€712.18 /μονάδα