Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σταθμός έκτακτης ανάγκης DAYTON 36UX37 Push Button Control Station | AH7JTH

DAYTON 36UX37 Σταθμός ελέγχου κουμπιού Διακοπή έκτακτης ανάγκης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7JTH Μοντέλο: 36UX37
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
€557.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός ελέγχου μπουτόν
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Φόρμα Επικοινωνίας1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600VAC, 5Α @ 24VDC
Βάθος3.66 "
Χρώμα περιβλήματοςΓκρί
περίβλημα ΥλικόValox
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Ύψος4.36 "
Εκτίμηση IP66
ΒάσηΕπιφάνεια
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAA600 / P600
Αξιολόγηση NEMA4X
Αριθμός χειριστών1
Χρώμα χειριστήRed
Μέγεθος30mm
Τύπος χειριστή40mm Dia. Φωτισμένο μανιτάρι, 24 VAC/DC
Πλάτος3.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6615
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)19.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανική αλληλοσύνδεση: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑξιολόγηση NEMAΑριθμός χειριστώνΧρώμα χειριστήΜέγεθοςΤύπος χειριστήΤιμή
DAYTON 20C792 Σταθμός ελέγχου Άνοιγμα / κλείσιμο 2no | AB4QMB 20C792Σταθμός ΕλέγχουΣτιγμιαία / Στιγμιαία2NO12Μαύρη25mmΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί€80.78
DAYTON 20C793 Σταθμός ελέγχου Nema 1 2 Χειριστές | AB4QMC 20C793Σταθμός ΕλέγχουΣυντηρείται / Συντηρείται1NO / 1NC12Μαύρο / Κόκκινο25mmΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί€92.60
DAYTON 20C794 Σταθμός ελέγχου 2 Χειριστές 1no / 1nc | AB4QMD 20C794Σταθμός ΕλέγχουΣτιγμιαία / Στιγμιαία1NO / 1NC12Μαύρο / Κόκκινο25mmΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί€98.06
DAYTON 20C795 Σταθμός ελέγχου 2 χειριστές 2no | AB4QME 20C795Σταθμός ΕλέγχουΣτιγμιαία / Στιγμιαία2NO12Μαύρο / Μαύρο25mmΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί€131.46
DAYTON 20C796 Σταθμός ελέγχου 2no / nc 1nc | AB4QMF 20C796Σταθμός ΕλέγχουΣτιγμιαία / Στιγμιαία / Στιγμιαία2NO / 2NC και 1NC13Μαύρο / Μαύρο / Κόκκινο25mmΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί€78.97
DAYTON 20C797 Σταθμός ελέγχου 2 χειριστές 2no / nc 1nc | AB4QMG 20C797Σταθμός ΕλέγχουΣτιγμιαία / Στιγμιαία / Στιγμιαία2NO / 2NC και 1NC13Μαύρο / Μαύρο / Κόκκινο25mmΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί€207.15
DAYTON 20C798 Σταθμός ελέγχου Nema 1 5.04 Μήκος ίντσας | AB4QMH 20C798Σταθμός ΕλέγχουΣτιγμιαία / Στιγμιαία / Στιγμιαία2NO / 2NC και 1NC13Μαύρο / Μαύρο / Κόκκινο25mmΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί€130.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 36UX37 Σταθμός ελέγχου κουμπιού Διακοπή έκτακτης ανάγκης
€557.63 /μονάδα