DAYTON 35Z920 Farm Motor 5 Hp 1760 Rpm 208-230 / 460v | AC6RAA

DAYTON 35Z920 Farm Motor 5 Hp 1760 Rpm 208-230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6RAA Μοντέλο: 35Z920

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,266.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςGen Purpose Farm Duty Motor
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑνώτερο
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
φινίρισμαΝτέιτον Γκρι
κορνίζα184T
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο13.8-12.6/6.3
HP5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας12.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΆκαμπτη βάση
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
RPM πινακίδας1760
Ονομαστική απόδοση89.5%
Συνολικό μήκος14.875 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.125 "
Μήκος άξονα2.75 "
Τύπος άξοναΚλειδωμένο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.015
Ύψος πλοίου (cm)35.31
Μήκος πλοίου (cm)47.24
Πλάτος πλοίου (cm)34.54
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘέση τοποθέτησης κινητήραφινίρισμακορνίζαΒάσηΘέση τοποθέτησηςRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 1EJR3 Motor Duty Motor 3-phase Tefc 1/3 Hp 1725 Rpm | AA9PMD 1ΕJR3Όλη η γωνίαΓκρί56ΒάσηΟριζόντια ή κάθετη172575.9%11 "€527.63
DAYTON 1EJR4 Motor Duty Motor 3-phase Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm | AA9PME 1ΕJR4Όλη η γωνίαΓκρί56ΒάσηΟριζόντια ή κάθετη172572.7%11 "€555.86
DAYTON 1EJR5 Farm Duty Μοτέρ 3-φασικός Tefc 3/4 Hp 1725 Rpm | AA9PMF 1ΕJR5Όλη η γωνίαΓκρί56ΒάσηΟριζόντια ή κάθετη172579.5%11 "€634.97
DAYTON 35Z916 Farm Motor 1 Hp 1760 Rpm 208-230/460v | AC6QZW 35Z916ΟριζόντιοςΝτέιτον Γκρι143TΆκαμπτη βάσηΟριζόντιος176085.5%12.75 "€1,258.08
DAYTON 35Z917 Κινητήρας 1-1 / 2 Hp 1750 Rpm 208-230 / 460v | AC6QZX 35Z917ΟριζόντιοςΝτέιτον Γκρι145TΆκαμπτη βάσηΟριζόντιος175086.5%13.25 "€1,106.63
DAYTON 35Z918 Farm Motor 2 Hp 1745 Rpm 208-230 / 460v | AC6QZY 35Z918ΟριζόντιοςΝτέιτον Γκρι145TΆκαμπτη βάσηΟριζόντιος174586.5%14.25 "€1,254.07
DAYTON 35Z919 Farm Motor 3 Hp 1760 Rpm 208-230 / 460v | AC6QZZ 35Z919ΟριζόντιοςΝτέιτον Γκρι182TΆκαμπτη βάσηΟριζόντιος176089.5%13.875 "€1,689.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 35Z920 Farm Motor 5 Hp 1760 Rpm 208-230/460v
€2,266.49 /μονάδα