DAYTON 1EJR4 Motor Duty Motor 3-phase Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm | AA9PME

DAYTON 1EJR4 Farm Duty 3-φασικός κινητήρας Tefc 1/2 Hp 1725 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9PME Μοντέλο: 1EJR4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€508.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςGen Purpose Farm Duty Motor
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
φινίρισμαΓκρί
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο1.6-1.8/0.9
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας9.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΒάση
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση72.7%
Συνολικό μήκος11 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τύπος άξοναΚλειδωμένο
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.3175
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8501514040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘέση τοποθέτησης κινητήραφινίρισμακορνίζαΒάσηΘέση τοποθέτησηςRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 1EJR3 Motor Duty Motor 3-phase Tefc 1/3 Hp 1725 Rpm | AA9PMD 1ΕJR3Όλη η γωνίαΓκρί56ΒάσηΟριζόντια ή κάθετη172575.9%11 "€565.10
DAYTON 1EJR5 Farm Duty Μοτέρ 3-φασικός Tefc 3/4 Hp 1725 Rpm | AA9PMF 1ΕJR5Όλη η γωνίαΓκρί56ΒάσηΟριζόντια ή κάθετη172579.5%11 "€581.06
DAYTON 35Z916 Farm Motor 1 Hp 1760 Rpm 208-230/460v | AC6QZW 35Z916ΟριζόντιοςΝτέιτον Γκρι143TΆκαμπτη βάσηΟριζόντιος176085.5%12.75 "€1,156.85
DAYTON 35Z917 Κινητήρας 1-1 / 2 Hp 1750 Rpm 208-230 / 460v | AC6QZX 35Z917ΟριζόντιοςΝτέιτον Γκρι145TΆκαμπτη βάσηΟριζόντιος175086.5%13.25 "€1,012.66
DAYTON 35Z918 Farm Motor 2 Hp 1745 Rpm 208-230 / 460v | AC6QZY 35Z918ΟριζόντιοςΝτέιτον Γκρι145TΆκαμπτη βάσηΟριζόντιος174586.5%14.25 "€1,147.57
DAYTON 35Z919 Farm Motor 3 Hp 1760 Rpm 208-230 / 460v | AC6QZZ 35Z919ΟριζόντιοςΝτέιτον Γκρι182TΆκαμπτη βάσηΟριζόντιος176089.5%13.875 "€1,546.40
DAYTON 35Z920 Farm Motor 5 Hp 1760 Rpm 208-230 / 460v | AC6RAA 35Z920ΟριζόντιοςΝτέιτον Γκρι184TΆκαμπτη βάσηΟριζόντιος176089.5%14.875 "€2,112.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1EJR4 Farm Duty 3-φασικός κινητήρας Tefc 1/2 Hp 1725 σ.α.λ.
€508.66 /μονάδα