Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 33W757 Κιτ φλάντζας περσίδας 30 x 30 | AC6HDK

DAYTON 33W757 Κιτ φλάντζας περσίδας 30 x 30

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6HDK Μοντέλο: 33W757
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
€87.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ Louver Flange
Ύψος1.5 "
Μήκος32.5 "
ΥλικόΕξωθημένο αλουμίνιο
Πλάτος32.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
DAYTON 33W754 Louver Flange Kit 18 x 18 | AC6HDG 33W75420.5 "20.5 "€70.82
Σετ φλαντζών DAYTON 33W755 Louver 24 x 24 | AC6HDH 33W75526.5 "26.5 "€78.07
DAYTON 33W756 Louver Flange Kit 24 x 36 | AC6HDJ 33W75638.5 "26.5 "€89.25
DAYTON 33W758 Louver Flange Kit 36 ​​x 24 | AC6HDL 33W75826.5 "38.5 "€87.48
DAYTON 33W759 Louver Flange Kit 36 ​​x 36 | AC6HDM 33W75938.5 "38.5 "€95.97
DAYTON 33W760 Louver Flange Kit 36 ​​x 48 | AC6HDN 33W76050.5 "38.5 "€110.79
Σετ φλαντζών DAYTON 33W761 Louver 42 x 42 | AC6HDP 33W76144.5 "44.5 "€107.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 33W757 Κιτ φλάντζας περσίδας 30 x 30
€87.48 /μονάδα