DAYTON 33RF85 Καλώδιο 1/4 ίντσας 500 πόδια 7 x 19 χάλυβα | AG3PDA

DAYTON 33RF85 καλώδιο 1/4 ιντσών 500 πόδια 7 x 19 χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PDA Μοντέλο: 33RF85

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€506.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο
Μέγεθος καλωδίου1 / 4 "
Υλικό επίστρωσηςΔιαφανές βινύλιο
Μήκος500ft.
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εκτός Dia.5 / 16 "
Πλάτος καρούλι6-1 / 4 "
Τύπος κλώνουX 7 19
Όριο φόρτου εργασίας1400 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.445
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)35
Πλάτος πλοίου (cm)22
Κωδικός ΕΣ7312103074

Λεπτομέρειες:

    • Επικαλυμμένο / Χωρίς επίστρωση (Επικάλυψη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΤύπος κλώνουΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
DAYTON 33RF60 Καλώδιο 1/4 ίντσας 250 πόδια 7 x 19 Ss | AG3PCC 33RF60250ft.302 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβαX 7 191280 λίβρες€898.94
DAYTON 33RF84 Καλώδιο 1/4 ίντσας 250 πόδια 7 x 19 ατσάλι | AG3PCZ 33RF84250ft.Γαλβανισμένο ατσάλιX 7 191400 λίβρες€277.84
DAYTON 33RG78 Καλώδιο 1/4 ίντσας 250 πόδια 1 x 19 ανοξείδωτο ατσάλι | AG3PFG 33RG78250ft.304 από ανοξείδωτο ατσάλιX 1 191640 λίβρες€1,015.60
DAYTON 33RG79 Καλώδιο 1/4 ίντσας 500 πόδια 1 x 19 ανοξείδωτο ατσάλι | AG3PFH 33RG79500ft.304 από ανοξείδωτο ατσάλιX 1 191640 λίβρες€1,940.44
DAYTON 33RG82 Καλώδιο 1/4 ίντσας 250 πόδια 6 x 37 Class Iwrc Ανοξείδωτο | AG3PFK 33RG82250ft.304 από ανοξείδωτο ατσάλι6 x 37 κλάση IWRC900 λίβρες€979.09
DAYTON 33RG84 Καλώδιο 1/4 ίντσας 25 πόδια 7 x 19 ανοξείδωτο ατσάλι | AG3PFM 33RG8425ft.304 από ανοξείδωτο ατσάλιX 7 191280 λίβρες€101.46
DAYTON 33RG87 Καλώδιο 1/4 ίντσας 250 πόδια 7 x 7 ανοξείδωτο ατσάλι | AG3PFQ 33RG87250ft.304 από ανοξείδωτο ατσάλιX 7 71220 λίβρες€778.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 33RF85 καλώδιο 1/4 ιντσών 500 πόδια 7 x 19 χάλυβας
€506.47 /μονάδα