Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 32ZN69 Flowmeter Digital 1 ίντσας Fnpt 5.35 Cps Lcd | AG3ECV

DAYTON 32ZN69 Ροόμετρο Ψηφιακό 1 ιντσών Fnpt 5.35 Cps LCD

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3ECV Μοντέλο: 32ZN69
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
€508.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια+/- 1.0%
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδωνΛίτρα / λίτρα / πίντες / γαλόνια
Μέγεθος προσαρμογής1"
Τύπος τοποθέτησηςFNPT
Υλικό ροήςΝερό, DEF, Adblue, υγρά παρμπρίζ
Εύρος ροής1.3 έως 32 gpm
Εύρος ροής @ GPHαπό 78 έως 1920
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος14 έως 122 βαθμούς. φά
Στέγαση ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Ιξώδες5.35 cps
Απαιτήσεις ισχύος(2) Μπαταρίες AAA 1.5V
Βαθμός πίεσης145 PSI
Επαναληψιμότητα+/- 0.30% της ανάγνωσης
ΧαρακτηριστικάΤουρμπίνα
Υγρό υλικόΝάιλον, ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.594
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9026102040

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος ροής @ <5 cps (1.3 έως 32 gpm)
    • Τυπικός παράγοντας K (1000)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ψηφιακή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτήσεις ισχύοςΑκρίβειαΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒαθμός πίεσηςΧαρακτηριστικάΥγρό υλικόΕμφάνιση μονάδωνΜέγεθος προσαρμογήςΤιμή
DAYTON 32ZN65 Ροόμετρο Ψηφιακή 1/2 ίντσα Fnpt Lcd 200 Cps | AG3ECQ 32ΖΝ653V μπαταρία ιόντων λιθίου+/- 0.5%7 βαθμοί έως 131 βαθμοί F1000 PSIΟβάλ γρανάζιΑλουμίνιο, ακετάλιο, νιτρίλιο καουτσούκ, χάλυβαΛίτρα / Γαλόνια / Κουάρτα / Πίντες / Ουγγιές / Αποκαλυπτικά1 / 2 "€407.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 32ZN69 Ροόμετρο Ψηφιακό 1 ιντσών Fnpt 5.35 Cps LCD
€508.76 /μονάδα