Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 32ZN65 Ροόμετρο Ψηφιακή 1/2 ίντσα Fnpt Lcd 200 Cps | AG3ECQ

DAYTON 32ZN65 Ροόμετρο Ψηφιακό 1/2 ιντσών Fnpt LCD 200 Cps

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3ECQ Μοντέλο: 32ZN65

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€440.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια+/- 0.5%
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος7 βαθμοί έως 131 βαθμοί F
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Εμφάνιση μονάδωνΛίτρα / Γαλόνια / Κουάρτα / Πίντες / Ουγγιές / Αποκαλυπτικά
Μέγεθος προσαρμογής1 / 2 "
Τύπος τοποθέτησηςFNPT
Υλικό ροήςΛάδια Έως SAE 140, Ντίζελ, Κηροζίνη, Ψυκτικά Μηχανήματα (RTU)
Εύρος ροής0.3 έως 8 gpm
Εύρος ροής @ GPHαπό 18 έως 480
Θερμοκρασία υγρού. Εύρος7 έως 131 βαθμούς. φά
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ιξώδες2000 cps
O-RingΚαουτσούκ νιτριλίου
Απαιτήσεις ισχύος3V μπαταρία ιόντων λιθίου
Βαθμός πίεσης1000 PSI
Επαναληψιμότητα+/- 0.20% της ανάγνωσης
ΧαρακτηριστικάΟβάλ γρανάζι
Υγρό υλικόΑλουμίνιο, ακετάλιο, νιτρίλιο καουτσούκ, χάλυβα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5805
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ9026102040

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος ροής @ <5 cps (0.3 έως 8 gpm)
    • Τυπικός παράγοντας K (1000)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ψηφιακή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτήσεις ισχύοςΑκρίβειαΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒαθμός πίεσηςΧαρακτηριστικάΥγρό υλικόΕμφάνιση μονάδωνΜέγεθος προσαρμογήςΤιμή
DAYTON 32ZN69 Flowmeter Digital 1 ίντσας Fnpt 5.35 Cps Lcd | AG3ECV 32ΖΝ69(2) Μπαταρίες AAA 1.5V+/- 1.0%14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F145 PSIΤουρμπίναΝάιλον, ανοξείδωτο ατσάλιΛίτρα / λίτρα / πίντες / γαλόνια1"€566.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 32ZN65 Ροόμετρο Ψηφιακό 1/2 ιντσών Fnpt LCD 200 Cps
€440.04 /μονάδα