DAYTON 32V142 Laborator Drum Mixer 1/20 Hp 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC6CAF

DAYTON 32V142 Laboratory Drum Mixer 1/20 Hp 316 Stainless Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6CAF Μοντέλο: 32V142

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€569.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαστηριακός αναμίκτης
HP1/20
Μέγιστη. RPM1700
Μηχανοκίνητα115V 1-φάση
Τύπος κινητήραTEFC Electric
Βάσεις στήριξηςΡυθμιζόμενες τιράντες
Shaft Dia.5 / 16 "
Μήκος άξονα30 "
Υλικό άξονα316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάОικονομικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.39
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ8479820040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο εργαστηριακός αναδευτήρας τυμπάνων Dayton 32V142 έχει σχεδιαστεί για οικονομική ανάμειξη μικρών δεξαμενών και τυμπάνων ανοιχτής κεφαλής.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο εργαστηριακός αναδευτήρας τυμπάνων είναι ιδανικός για την ανάμειξη ή την ανάμειξη υγρών χαμηλού ιξώδους και τη διάλυση ή την εναιώρηση χαμηλών συγκεντρώσεων στερεών σε νερό ή υγρά που μοιάζουν με νερό, συμπεριλαμβανομένων σιροπιών και ελαφρών ελαίων.
  • Μπορεί να μετακινηθεί εύκολα από το ένα δοχείο στο άλλο και επιτρέπει την άμεση τοποθέτηση σε ράγες ή δεξαμενές με ρυθμιζόμενο σφιγκτήρα.
  • Αυτός ο αναμίκτης διαθέτει βραχίονα στήριξης που μπορεί να ρυθμιστεί για πολλαπλές γωνίες ανάμειξης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είδος στερέωσης προσφέρει ο εργαστηριακός αναδευτήρας τυμπάνων Dayton 32V142;

Α. Επιτρέπει την τοποθέτηση με σύσφιξη για ασφαλή εγκατάσταση.

Ε. Ποιος τύπος κινητήρα χρησιμοποιείται σε αυτόν τον εργαστηριακό αναδευτήρα τυμπάνων;

A. Αυτός ο κινητήρας διαθέτει έναν κινητήρα TEFC για την προστασία του μίκτη από υπερθέρμανση.

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα του δοχείου για αυτό το μίξερ;

Α. 100 γαλόνια.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΜέγιστη. RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή
DAYTON 32V129 Laboratory Mixer 1/2 Hp 316 Stainless Steel | AC6BZR 32V1291/220001 / 2 "12,16,20,24 "€1,055.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 32V142 Laboratory Drum Mixer 1/20 Hp 316 Stainless Steel
€569.35 /μονάδα