DAYTON 31TT12 Motor 3-phase 1hp 1725 208-230 / 460v Eff 83.5 | AG2NLH

DAYTON 31TT12 Κινητήρας 3-φασικός 1hp 1725 208-230/460v Eff 83.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NLH Μοντέλο: 31TT12

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€770.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο3.0-3.0/1.5
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΕνεργειακή επίγνωση
HP1
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας9.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση83.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11 23 / 32 "
Φάση3
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.7275
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ8501516040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςΑπαιτείται πυκνωτήςκορνίζαΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΕύρος RPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
DAYTON 30PT92 Motor 3 Phase 1 Hp 3450 208-230 / 460 Eff 77.0 | AF9QFU 30PT923450Ναι5677.0%10.187 "3001-36003001-36001.15€403.12
DAYTON 30PT93 Motor 3 Phase 1.5hp 3450 208-230 / 460 Eff 84.0 | AF9QFV 30PT933450Ναι5684.0%11.187 "3001-36003001-36001.15€621.11
DAYTON 31TT10 Κινητήρας 3-phase 1 / 3hp 1140 208-230 / 460 Eff 71.4 | AG2NLF 31TT101140Οχι5671.4%11 31 / 32 "1101-12001101-12001.35€405.39
DAYTON 31TT14 Κινητήρας 3-phase 3 / 4hp 1725 208-230 / 460 Eff 81.1 | AG2NLK 31TT141725Οχι5681.1%11 5 / 16 "1701-18001701-18001.25€521.86
DAYTON 31TT16 Κινητήρας 3 φάσεων 3/4hp 1140 208-230/460 Eff 81.7 | AG2NLT 31TT161140Οχι56H81.7%14 "1101-12001101-12001.25€845.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 31TT12 Κινητήρας 3-φασικός 1hp 1725 208-230/460v Eff 83.5
€770.02 /μονάδα