DAYTON 31LH70 3-phase 2 Hp 3510 208-230 / 460v 85.5 | AG2MGW

DAYTON 31LH70 3-phase 2 Hp 3510 208-230/460v 85.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2MGW Μοντέλο: 31LH70

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€362.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα56HC
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο5.4-4.8/2.4
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας8 15 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας3510
Ονομαστική απόδοση85.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος12 11 / 16 "
Φάση3
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2225
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟμάδα RPMκορνίζαΠλήρες φορτίοΕύρος RPMHzΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
DAYTON 31LH34 3-phase 2 Hp 3505 208-230 / 460v 86.5 | AG2MFG 31LH343001-360056H5.9-5.3/2.73001-360050/609 11 / 16 "351085.5%€365.41
DAYTON 31LH52 3-phase 2 Hp 1740 208-230 / 460v 86.5 | AG2MGB 31LH521701-180056C6.0-5.4/2.71701-18006010 "174086.5%€446.79
DAYTON 31LH69 3-phase 2 Hp 3510 208-230 / 460v 85.5 | AG2MGV 31LH693001-360056C5.4-4.8/2.43001-3600608 15 / 16 "351085.5%€362.97
DAYTON 31LH71 3-phase 2 Hp 1740 208-230 / 460v 86.5 | AG2MGX 31LH711701-180056HC6.0-5.4/2.71701-1800609 15 / 16 "174086.5%€536.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 31LH70 3-phase 2 Hp 3510 208-230/460v 85.5
€362.97 /μονάδα