Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 30G486 Ποτενσιόμετρο 30mm Heavy Duty 5000 Ohms | AC4NZB

DAYTON 30G486 Ποτενσιόμετρο 30mm βαρέως τύπου 5000 Ohms

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4NZB Μοντέλο: 30G486

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€308.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠοτενσιόμετρο βαρέως τύπου
Μέγιστη. Amps4mA
Μέγ. Τάση500 VAC
Αξιολόγηση NEMA4, 13
Μέγεθος30mm
Watts2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8533408070
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αποφοίτηση πιάτων κλήσης (0 έως 100%)
    • Ωμ (5000)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΑξιολόγηση NEMAΤιμή
DAYTON 30G484 Ποτενσιόμετρο 30mm Heavy Duty 1000 Ohms | AC4NYZ 30G484Ποτενσιόμετρο βαρέως τύπου4, 13€271.99
DAYTON 30G485 Ποτενσιόμετρο 30mm Heavy Duty 2500 Ohms | AC4NZA 30G485Ποτενσιόμετρο βαρέως τύπου4, 13€247.24
DAYTON 30G487 Ποτενσιόμετρο 30mm Heavy Duty 10000 Ohms | AC4NZC 30G487Ποτενσιόμετρο βαρέως τύπου4, 13€308.46
DAYTON 30G489 Ποτενσιόμετρο 30mm Ανθεκτικό στη διάβρωση 2 Watt 5000 Ohms | AC4NZE 30G489Ποτενσιόμετρο ανθεκτικό στη διάβρωση4, 4Χ, 13€362.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30G486 Ποτενσιόμετρο 30mm βαρέως τύπου 5000 Ohms
€308.46 /μονάδα