Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 30G296 Διακόπτης επιλογής 2 θέσης Standard 30mm | AC4NPZ

DAYTON 30G296 Επιλογέας Διακόπτης 2 Θέσεων Standard 30mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4NPZ Μοντέλο: 30G296

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€105.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό
ΕνέργειεςΣυντηρείται / Συντηρείται
Βασικό υλικόΜέταλλο
BezelΕπιχρωμιωμένη πλάκα / Ψευδάργυρος
Υλικό στεφάνηςΨευδάργυρο Die Cast
ΈκκεντροE
ΧρώμαΜαύρη
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600VAC, 2.5Α @ 600VDC
Εκτίμηση IP65
Αφαίρεση κλειδιούΧωρίς κλειδί
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAΑ600 / Ο600
Αξιολόγηση NEMA4, 13
Αριθμός οδηγιών2
Υλικό επικεφαλής χειριστήπλαστικός
θέση2
Μέγεθος30mm
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση ΑXO
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση BOX
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση ΓΧωρίς τρίτη θέση
Διακόπτης λειτουργίας @ Θέση DΧωρίς τέταρτη θέση
Τύπος χειριστήΜοχλός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8536509025
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΒασικό υλικόBezelΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΤύπος χειριστήΤιμή
Διακόπτης επιλογής DAYTON 30G297 2 Θέση Standard 30mm | AC4NQA 30G297Συντηρείται / ΣυντηρείταιπλαστικόςπλαστικόςΜαύρη4, 4Χ, 13Μοχλός€136.62
Διακόπτης επιλογής DAYTON 30G299 2 Θέση Standard 30mm | AC4NQC 30G299Συντηρείται / ΣτιγμιαίαΜέταλλοΕπιχρωμιωμένη πλάκα / ΨευδάργυροςΜαύρη4, 13Μοχλός€125.40
Διακόπτης επιλογής DAYTON 30G302 3 Θέση Standard 30mm | AC4NQE 30G302Συντηρείται / Συντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοΕπιχρωμιωμένη πλάκα / ΨευδάργυροςΜαύρη4, 13Μοχλός€122.54
Διακόπτης επιλογής DAYTON 30G303 3 Θέση Standard 30mm | AC4NQF 30G303Στιγμιαίο / Συντηρημένο / ΣτιγμιαίοΜέταλλοΕπιχρωμιωμένη πλάκα / ΨευδάργυροςΜαύρη4, 13Μοχλός€126.81
Διακόπτης επιλογής DAYTON 30G304 3 Θέση Standard 30mm | AC4NQG 30G304Στιγμιαίο / Συντηρημένο / ΣτιγμιαίοπλαστικόςπλαστικόςΜαύρη4, 4Χ, 13Μοχλός€99.58
Διακόπτης επιλογής DAYTON 30G305 3 Θέση Standard 30mm | AC4NQH 30G305Στιγμιαίο / Συντηρημένο / ΣυντηρημένοΜέταλλοΕπιχρωμιωμένη πλάκα / ΨευδάργυροςΜαύρη4, 13Μοχλός€126.81
Διακόπτης επιλογής DAYTON 30G306 3 Θέση Standard 30mm | AC4NQJ 30G306Στιγμιαίο / Συντηρημένο / ΣυντηρημένοπλαστικόςπλαστικόςΜαύρη4, 4Χ, 13Μοχλός€99.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30G296 Επιλογέας Διακόπτης 2 Θέσεων Standard 30mm
€105.04 /μονάδα