Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 30G218 Pilot Light 22mm Led Red | AC4NLP

DAYTON 30G218 Pilot Light 22mm Led Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4NLP Μοντέλο: 30G218
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
€41.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήρες πιλοτικό φως
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςπλαστικός
ΧρώμαRed
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τύπος λάμπαςLED
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13
Shapeγύρος
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536509035
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΣύνδεση τερματικούΤάσηΧρώμαΤύπος μονάδας λαμπτήραΤάση λαμπτήραΤιμή
DAYTON 30G208 Pilot Light Led 22mm 24vac / dc Λευκό πλαστικό | AC4NLD 30G20822mmπλαστικόςπλαστικόςΒιδωτό σφιγκτήρα24 VAC/DCΆσπροΠλήρης τάση-€83.48
DAYTON 30G209 Pilot Light LED 22mm 24vac / dc Πράσινο πλαστικό | AC4NLE 30G20922mmπλαστικόςπλαστικόςΒιδωτό σφιγκτήρα24 VAC/DCΠράσινοΠλήρης τάση-€52.24
DAYTON 30G210 Pilot Light Led 22mm 24vac / dc Κόκκινο πλαστικό | AC4NLF 30G21022mmπλαστικόςπλαστικόςΒιδωτό σφιγκτήρα24 VAC/DCRedΠλήρης τάση-€52.24
DAYTON 30G211 Pilot Light Led 22mm 24vac / dc Κίτρινο πλαστικό | AC4NLG 30G21122mmπλαστικόςπλαστικόςΒιδωτό σφιγκτήρα24 VAC/DCΚίτρινοΠλήρης τάση-€52.24
DAYTON 30G213 Pilot Light Led 22mm 24vac / dc Green Cr | AC4NLJ 30G21322mmΜέταλλοΕπιχρωμιωμένοΒιδωτό σφιγκτήρα24 VAC/DCΠράσινοΠλήρης τάση-€41.74
DAYTON 30G214 Pilot Light Led 22mm 24vac / dc Red Cr | AC4NLK 30G21422mmΜέταλλοΕπιχρωμιωμένοΒιδωτό σφιγκτήρα24 VAC/DCRedΠλήρης τάση-€41.74
DAYTON 30G216 Pilot Light 22mm Led White | AC4NLM 30G21622mmπλαστικόςπλαστικόςΒιδωτό σφιγκτήρα120 VACΆσπροΠλήρης τάση-€54.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30G218 Pilot Light 22mm Led Red
€41.74 /μονάδα