DAYTON 30F035 Φύλλο φύλλου και πάνελ 38-1 / 2 x 27-1 / 2 | AC4LXY

DAYTON 30F035 Φορτηγό φύλλου και πάνελ 38-1/2 x 27-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4LXY Μοντέλο: 30F035

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€823.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό φύλλων και πάνελ
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Σταθερό και (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.8"
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχού τροχού(2) Σταθερό και (2) Περιστρεφόμενο
Πλάτος τροχίσκου2"
φινίρισμαΠλαστικό παλτό βινυλίου
Χωρητικότητα φορτίου2400 λίβρες
συνολικό ύψος55.75 "
Συνολικό μήκος38.5 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.5
Ύψος πλοίου (cm)144.15
Μήκος πλοίου (cm)100.33
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Το 30F035 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 30F036

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΥλικό κάστερΤύπος τροχίσκουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούΤύπος τροχού τροχούΤιμή
DAYTON 30F022 Φύλλο φύλλου και πάνελ 38-1 / 2 x 27-1 / 2 ίντσες | AC4LXJ 30F02233.75 "Φαινολική(2) Σταθερό και (2) Περιστρεφόμενο38.5 "36 "5"Φαινολική(2) Σταθερό και (2) Περιστρεφόμενο€551.54
Φορτηγό DAYTON 30F024 Φύλλο και πάνελ 38-1 / 2 x 27-1 / 2 | AC4LXL 30F02434.75 "Φαινολική(2) Σταθερό και (2) Περιστρεφόμενο38.5 "27.5 "6"Φαινολική(2) Σταθερό και (2) Περιστρεφόμενο€560.10
DAYTON 30F027 Φύλλο φύλλου και πάνελ 38-1 / 2 x 27-1 / 2 ίντσες | AC4LXP 30F02733.75 "πολυουρεθάνης(4) Περιστρεφόμενος38.5 "27.5 "5"πολυουρεθάνης(4) Περιστρεφόμενος€631.90
Φορτηγό DAYTON 30F040 Φύλλο και πάνελ 54 x 30 ίντσες | AC4LYD 30F04037.25 "πολυουρεθάνης(4) Περιστρεφόμενος54 "30 "8"πολυουρεθάνης(4) Περιστρεφόμενος€1,216.23
DAYTON 30F041 Φορτηγό φύλλου και πάνελ 54 x 16-1 / 4 ίντσες | AC4LYE 30F04134.25 "Φαινολική(2) Σταθερό και (2) Περιστρεφόμενο54 "16.25 "5"Φαινολική(2) Σταθερό και (2) Περιστρεφόμενο€550.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30F035 Φορτηγό φύλλου και πάνελ 38-1/2 x 27-1/2
€823.29 /μονάδα