DAYTON 30E997 Χωρητικότητα προσάρτησης μονής βάσης 250 Lb | AC4LWH

DAYTON 30E997 Χωρητικότητα προσάρτησης μονής βάσης 250 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4LWH Μοντέλο: 30E997

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€177.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνιαίο προσάρτημα βάθρου
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
ΥλικόΣωλήνας χάλυβα
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.805
Ύψος πλοίου (cm)44.7
Μήκος πλοίου (cm)53.59
Πλάτος πλοίου (cm)35.31
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30E997 Χωρητικότητα προσάρτησης μονής βάσης 250 λίβρες
€177.12 /μονάδα