DAYTON 2ZXL6 Φυγοκεντρική Αντλία 3 Hp 3φασική 208-230/460v | AC4HRC

DAYTON 2ZXL6 Φυγοκεντρική Αντλία 3 Hp 3-φασική 208-230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HRC Μοντέλο: 2ZXL6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,601.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές8.3-7.6/3.8
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head70 @ 72 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head40-87 @ 100-50 πόδια
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολα προσβάσιμο
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού107
GPM νερού @ 100 Ft. του κεφαλιού43
GPM νερού @ 110 Ft. του κεφαλιού32
GPM νερού @ 120 Ft. του κεφαλιού17
GPM νερού @ 130 Ft. του κεφαλιού2
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού105
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού103
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού100
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού98
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού92
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού87
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού79
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού72
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού63
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού55
Ύψος9"
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 2 "
Πίεση εισόδου200 PSI
Μήκος16.875 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης200 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά5 / 16 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής107 @ 10 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι131 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 F
Μέγιστη. Πίεση56 PSI
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής2 @ 130 πόδια
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραTEFC
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 4 "
Φάση3
Περιστροφή θύρας4 Αυξήσεις θέσης
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΜεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών
Υλικό σφραγίδαςViton
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός άνθρακας σε κεραμικό
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΥψηλό κεφάλι
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόSS, Viton, Carbon, Κεραμικό
Πλάτος8.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.661
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 114 ft του κεφαλιού (25)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούΤιμή
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ6 1/2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Μπάλα3736322821€1,129.81
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ7 1/2 Hp 3-phase 208-230 / 460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9Μπάλα3736322821€907.13
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ8 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Μπάλα4746423732€970.25
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ9 3/4 Hp 3-phase 208-230 / 460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Μπάλα4746423732€946.80
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXA3 1 1/2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPW 2ΖΧΑ39013.5/6.4Μπάλα8785787162€1,173.02
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXA4 1.5 Hp 3-phase 208-230 / 460 | AC4HPX 2ΖΧΑ4904.4-3.9/2.0Μπάλα8785787162€1,195.87
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXA5 2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPY 2ΖΧΑ59016.6/8.3Μπάλα8785787162€1,599.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2ZXL6 Φυγοκεντρική Αντλία 3 Hp 3-φασική 208-230/460v
€1,601.46 /μονάδα