Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXL4 2 Hp 3-phase 208-230 / 460v | AC4HRA

DAYTON 2ZXL4 Φυγοκεντρική Αντλία 2 Hp 3-φασική 208-230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4HRA Μοντέλο: 2ZXL4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,489.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές6.0-5.8/2.9
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head54 @ 70 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head40-78 @ 80-40 πόδια
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολα προσβάσιμο
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού94
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού92
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού90
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού87
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού85
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού78
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού71
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού62
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού54
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού43
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού32
Ύψος9"
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 2 "
Πίεση εισόδου200 PSI
Μήκος16 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης200 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά5 / 16 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής94 @ 10 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι110 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 F
Μέγιστη. Πίεση47 PSI
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής32 @ 90 πόδια
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραTEFC
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 4 "
Φάση3
Περιστροφή θύρας4 Αυξήσεις θέσης
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΜεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών
Υλικό σφραγίδαςViton
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός άνθρακας σε κεραμικό
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.2
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΥψηλό κεφάλι
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΑνοξείδωτο ατσάλι
Υγρό υλικόSS, Viton, Carbon, Κεραμικό
Πλάτος8.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.106
Ύψος πλοίου (cm)34.8
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

Η φυγοκεντρική αντλία Dayton 2ZXL4 χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της πίεσης του νερού και τη μεταφορά υγρών μετατρέποντας τη μηχανική ενέργεια σε κινητική ενέργεια. Αυτή η φυγοκεντρική αντλία Dayton χρησιμοποιείται στη γεωργία, τη διαχείριση λυμάτων και τις βιομηχανίες HVAC.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει περίβλημα αντλίας κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και μεγάλη διάρκεια.
  • Αυτή η φυγοκεντρική αντλία Dayton διαθέτει σφράγισμα Viton για τη διατήρηση μιας ασφαλούς και χωρίς διαρροές σφράγισης.
  • Έρχεται με ένα πλήρως κλειστό περίβλημα με ψύξη ανεμιστήρα (TEFC) για την προστασία του κινητήρα από εξωτερικά στοιχεία και την εξασφάλιση αποτελεσματικής απαγωγής θερμότητας.
  • Αυτή η αντλία έχει μέγιστο ρυθμό ροής 85 gpm στα 30 πόδια κεφαλής, παρέχοντας αποτελεσματικές δυνατότητες μεταφοράς και κυκλοφορίας υγρών.
  • Διαθέτει περίβλημα αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα, εξασφαλίζοντας αντοχή στη διάβρωση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Αυτή η φυγοκεντρική αντλία Dayton διαθέτει σφράγισμα Viton για τη διατήρηση μιας ασφαλούς και χωρίς διαρροές σφράγισης.
  • Έχει μέγιστο ρυθμό ροής 85 gpm στα 30 πόδια κεφαλής, παρέχοντας αποτελεσματικές δυνατότητες μεταφοράς και κυκλοφορίας υγρών.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω κατά τη χρήση της βάσης ασφαλειών Bussmann HEB-AA σε σειρά;

A.

  • Αποσυνδέστε το ρεύμα πριν από το χειρισμό.
  • Χρησιμοποιήστε τον σωστό τύπο και ονομαστική ασφάλεια.
  • Ελέγχετε τακτικά για ζημιές.
  • Αποφύγετε την υπέρβαση της μέγιστης τρέχουσας βαθμολογίας.

Ε. Ποια είναι η πίεση διακοπής αυτής της φυγοκεντρικής αντλίας Dayton;

Α. Έχει πίεση διακοπής 47 psi.

Ε. Τι τύποι βρεγμένων υλικών χρησιμοποιούνται στη φυγοκεντρική αντλία Dayton 2ZXL4;

Α. Αυτή η φυγοκεντρική αντλία Dyton προσφέρει υγρό υλικό, όπως άνθρακα, κεραμικό, ανοξείδωτο χάλυβα και Viton.

Ε. Πώς μετράτε μια φυγόκεντρη αντλία;

A.

  • Ο ρυθμός ροής του υγρού που απαιτείται να παραδώσει η αντλία.
  • Η συνολική κεφαλή ενός συστήματος που πρέπει να δημιουργήσει η αντλία για να παρέχει τον απαιτούμενο ρυθμό ροής.
  • Το σημείο λειτουργίας για να ληφθεί το μέγεθος της πτερωτής και το HP του κινητήρα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνGPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούΤιμή
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ6 1/2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Μπάλα3736322821€1,129.81
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ7 1/2 Hp 3-phase 208-230 / 460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9Μπάλα3736322821€907.13
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ8 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Μπάλα4746423732€970.25
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWZ9 3/4 Hp 3-phase 208-230 / 460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Μπάλα4746423732€946.80
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXA3 1 1/2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPW 2ΖΧΑ39013.5/6.4Μπάλα8785787162€1,173.02
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXA4 1.5 Hp 3-phase 208-230 / 460 | AC4HPX 2ΖΧΑ4904.4-3.9/2.0Μπάλα8785787162€1,195.87
Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZXA5 2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPY 2ΖΧΑ59016.6/8.3Μπάλα8785787162€1,599.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2ZXL4 Φυγοκεντρική Αντλία 2 Hp 3-φασική 208-230/460v
€1,489.61 /μονάδα