Είδος | Φυγοκεντρική αντλία |
Ενισχυτές | 13.5/6.4 |
Τύπος ρουλεμάν | Μπάλα |
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head | 54 @ 70 πόδια |
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head | 40-78 @ 80-40 πόδια |
Αποστραγγίστε το βύσμα | Εύκολα προσβάσιμο |
Duty | Συνεχής |
κορνίζα | 56J |
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού | 94 |
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού | 92 |
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού | 90 |
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού | 87 |
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού | 85 |
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού | 78 |
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού | 71 |
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού | 62 |
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού | 54 |
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού | 43 |
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού | 32 |
Ύψος | 9" |
Στέγαση Υλικό | Χυτοσίδηρος |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Υλικό πτερωτών | Χυτοσίδηρος |
Τύπος στροφείου | Κλειστό |
Είσοδος | 1-1 / 2 " |
Πίεση εισόδου | 200 PSI |
Μήκος | 15.25 " |
Μέγιστη. Πίεση θήκης | 200 PSI |
Μέγιστη. Ντία. Στερεά | 5 / 16 " |
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού | 100 SSU |
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής | 94 @ 10 πόδια |
Μέγιστη. Κεφάλι | 110 πόδια. |
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. | 200 F |
Μέγιστη. Πίεση | 47 PSI |
Μέγιστη. Ειδικό βάρος | 1.0 |
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής | 32 @ 90 πόδια |
Κινητήρας | ODP |
Στροφές κινητήρα | 3450 |
Τύπος κινητήρα | ODP |
Πλαίσιο NEMA / IEC | 56J |
Outlet | 1-1 / 4 " |
Φάση | 1 |
Περιστροφή θύρας | 4 Αυξήσεις θέσης |
Υλικό βιδών | Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο |
Εφαρμογή σφραγίδας | Μεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών |
Υλικό σφραγίδας | Viton |
Τύπος σφραγίδας | Μηχανικός άνθρακας σε κεραμικό |
Συντελεστής εξυπηρέτησης | 1.3 |
Υλικό άξονα | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Χαρακτηριστικά | Υψηλό κεφάλι |
Τάση | 115/230 |
Υλικό Volute | Μαντεμένια |
Υγρό υλικό | Χυτοσίδηρος, Viton, Carbon, Κεραμικό, SS |
Πλάτος | 8.75 " |