Φυγοκεντρική αντλία DAYTON 2ZWT3 1.5 Hp 3-phase 208-230 / 460 | AC4HMX

DAYTON Φυγοκεντρική αντλία 2ZWT3 1.5 Hp 3-φασική 208-230/460

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HMX Μοντέλο: 2ZWT3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,355.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές4.4-3.9/2.0
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head72 @ 44 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head55-99 @ 55-25 πόδια
Αποστραγγίστε το βύσμαΠλευρά και κάτω
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού115
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού109
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού104
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού99
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού94
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού81
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού64
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού40
Ύψος6"
Στέγαση ΥλικόΧάλκινο, Ορείχαλκο
HP1.5
Hz60
Υλικό πτερωτώνΧάλκινο, Ορείχαλκο
Τύπος στροφείουΗμι-ανοιχτό χωρίς απόφραξη
Είσοδος1-1 / 2 "
Πίεση εισόδου204 PSI
Μήκος15 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης200 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 2 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής115 @ 10 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι67 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.200 F
Μέγιστη. Πίεση29 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής40 @ 60 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΦάση 3
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 4 "
Φάση3
Περιστροφή θύρας4 θέση
Υλικό βιδώνΧάλυβας, από ψευδάργυρο
Εφαρμογή σφραγίδαςΜεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών
Υλικό σφραγίδαςBuna-N, Carbon, Κεραμικό, SS
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.3
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος άξονα5/8 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΦυγόκεντρος
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΧάλκινο, Ορείχαλκο
Υγρό υλικόΧάλκινο, Ορείχαλκο, Buna-N, Carbon, Κεραμικό, SS
Πλάτος7.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Φυγοκεντρική αντλία 2ZWT3 1.5 Hp 3-φασική 208-230/460
€1,355.92 /μονάδα