Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2YEF9 Ind Link Μετατόπιση Διπλών Κλώνων | AC4BCV

DAYTON 2YEF9 Ind Link Διπλής Κλήσης Offset

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BCV Μοντέλο: 2YEF9
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
€12.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση Αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI80-2
αντοχή στη θραύση32,600 λίβρες
Ο Ντάσαινγκ. (Σε.)0.440
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή1.326 "
Διάμετρος τρύπας.0.311 "
Μέσα Pin Dia.0.312 "
ΥλικόMid Carbon
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο5600 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.312 "
συνολικό πλάτος2.543 "
Μήκος καρφιτσών2.543 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.125 "
Πίσσα1"
Rivet End to Center Line1.217 "
Roller Dia.0.625 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.935 "
Θερμ. Εύρος10 έως 150F
Αντοχή σε εφελκυσμό32,600 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜετατόπιση διπλού σκέλους
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.625

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7315900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 2YEE8 Ind Link Διπλή βάση Σύνδεση Pk5 | AC4BCJ 2ΕΕΕ80.898 "35-24850 λίβρες0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5€12.86
DAYTON 2YEE9 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCK 2ΕΕΕ91.247 "40-27900 λίβρες1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5€11.47
DAYTON 2YEF1 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCL 2ΥΕΦ11.571 "50-213,200 λίβρες1.571 "0.08 "0.625 "0.756 "0.4 "5€19.02
DAYTON 2YEF2 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCM 2ΥΕΦ21.961 "60-218,500 λίβρες1.961 "0.094 "0.75 "0.945 "0.469 "5€23.99
DAYTON 2YEF3 Ind Link Διπλό σκέλος Σύνδεση | AC4BCN 2ΥΕΦ32.543 "80-232,600 λίβρες2.543 "0.125 "1"1.217 "0.625 "1€7.30
DAYTON 2YEF4 Ind Link Διπλό σκέλος Σύνδεση | AC4BCP 2ΥΕΦ43.075 "100-250,690 λίβρες3.075 "0.156 "1.25 "1.485 "0.75 "1€12.29
DAYTON 2YEF5 Ind Link Διπλό Κλώνο Offset Pk5 | AC4BCQ 2ΥΕΦ50.898 "35-24850 λίβρες0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5€20.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YEF9 Ind Link Διπλής Κλήσης Offset
€12.34 /μονάδα