Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2YEE8 Ind Link Διπλή βάση Σύνδεση Pk5 | AC4BCJ

DAYTON 2YEE8 Ind Link Double Stand Connect Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BCJ Μοντέλο: 2YEE8
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
€12.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση Αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI35-2
αντοχή στη θραύση4850 λίβρες
Ο Ντάσαινγκ. (Σε.)0.200
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.469 "
Διάμετρος τρύπας.0.14 "
Μέσα Pin Dia.0.141 "
ΥλικόMid Carbon
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο805 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.141 "
συνολικό πλάτος0.898 "
Μήκος καρφιτσών0.898 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.05 "
Πίσσα0.375 "
Rivet End to Center Line0.429 "
Roller Dia.0.2 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.34 "
Θερμ. Εύρος10 έως 150F
Αντοχή σε εφελκυσμό4850 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΣύνδεση διπλού σκέλους
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.188

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7315900000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 2YEE9 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCK 2ΕΕΕ91.247 "40-27900 λίβρες1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5€11.47
DAYTON 2YEF1 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCL 2ΥΕΦ11.571 "50-213,200 λίβρες1.571 "0.08 "0.625 "0.756 "0.4 "5€19.02
DAYTON 2YEF2 Ind Link Double Strand Connect Pk5 | AC4BCM 2ΥΕΦ21.961 "60-218,500 λίβρες1.961 "0.094 "0.75 "0.945 "0.469 "5€23.99
DAYTON 2YEF3 Ind Link Διπλό σκέλος Σύνδεση | AC4BCN 2ΥΕΦ32.543 "80-232,600 λίβρες2.543 "0.125 "1"1.217 "0.625 "1€7.30
DAYTON 2YEF4 Ind Link Διπλό σκέλος Σύνδεση | AC4BCP 2ΥΕΦ43.075 "100-250,690 λίβρες3.075 "0.156 "1.25 "1.485 "0.75 "1€12.29
DAYTON 2YEF5 Ind Link Διπλό Κλώνο Offset Pk5 | AC4BCQ 2ΥΕΦ50.898 "35-24850 λίβρες0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5€20.78
DAYTON 2YEF6 Ind Link Διπλό Κλώνο Offset Pk5 | AC4BCR 2ΥΕΦ61.247 "40-27900 λίβρες1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5€17.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YEE8 Ind Link Double Stand Connect Pk5
€12.86 /πακέτο