Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2YED4 Ind Link Μονόκλωνος κύλινδρος | AC4BBV

DAYTON 2YED4 Κύλινδρος μονής σύνδεσης Ind Link

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BBV Μοντέλο: 2YED4
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
€2.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση Αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI80
αντοχή στη θραύση14,500 λίβρες
Ο Ντάσαινγκ. (Σε.)0.440
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.75 "
Διάμετρος τρύπας.0.311 "
Μέσα Pin Dia.0.312 "
ΥλικόMid Carbon
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο3300 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.312 "
συνολικό πλάτος1.386 "
Μήκος καρφιτσών1.386 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.125 "
Πίσσα1"
Rivet End to Center Line0.636 "
Roller Dia.0.625 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.935 "
Θερμ. Εύρος10 έως 150F
Αντοχή σε εφελκυσμό14,500 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜονό σκέλος κυλίνδρου
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.625

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ7315900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Τιμή
DAYTON 2YED7 Ind Link Μονόκλωνος κύλινδρος | AC4BBY 2YED71.546 "10024,000 λίβρες1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "€6.93
DAYTON 2YEE5 Ind Link Single Strand Roller | AC4BCF 2ΕΕΕ52.122 "12031,000 λίβρες2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "€1.40
DAYTON 2YEE6 Ind Link Single Strand Roller | AC4BCG 2ΕΕΕ62.269 "14046,000 λίβρες2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"€17.52
DAYTON 2YEE7 Ind Link Single Strand Roller | AC4BCH 2ΕΕΕ72.691 "16058,000 λίβρες2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "€17.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YED4 Κύλινδρος μονής σύνδεσης Ind Link
€2.34 /μονάδα