Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2YEE6 Ind Link Single Strand Roller | AC4BCG

DAYTON Κύλινδρος μονόκλωνου 2YEE6 Ind Link

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BCG Μοντέλο: 2YEE6
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
€17.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση Αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI140
αντοχή στη θραύση46,000 λίβρες
Ο Ντάσαινγκ. (Σε.)0.310
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή1.194 "
Διάμετρος τρύπας.0.217 "
Μέσα Pin Dia.0.218 "
ΥλικόMid Carbon
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο8900 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.218 "
συνολικό πλάτος2.269 "
Μήκος καρφιτσών2.269 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.218 "
Πίσσα1.75 "
Rivet End to Center Line1.075 "
Roller Dia.1"
Ύψος πλάκας ζεύξης1.661 "
Θερμ. Εύρος10 έως 150F
Αντοχή σε εφελκυσμό46,000 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜονό σκέλος κυλίνδρου
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών1.000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7315900000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Τιμή
DAYTON 2YED4 Ind Link Μονόκλωνος κύλινδρος | AC4BBV 2YED41.386 "8014,500 λίβρες1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "€2.34
DAYTON 2YED7 Ind Link Μονόκλωνος κύλινδρος | AC4BBY 2YED71.546 "10024,000 λίβρες1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "€6.93
DAYTON 2YEE5 Ind Link Single Strand Roller | AC4BCF 2ΕΕΕ52.122 "12031,000 λίβρες2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "€1.40
DAYTON 2YEE7 Ind Link Single Strand Roller | AC4BCH 2ΕΕΕ72.691 "16058,000 λίβρες2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "€17.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κύλινδρος μονόκλωνου 2YEE6 Ind Link
€17.52 /μονάδα