Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2YEC4 Ind Link Μονόκλωνο Pk5 | AC4BBK

DAYTON 2YEC4 Ind Link Single Strand Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4BBK Μοντέλο: 2YEC4
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
€3.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση Αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI41
αντοχή στη θραύση2000 λίβρες
Ο Ντάσαινγκ. (Σε.)0.200
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.322 "
Διάμετρος τρύπας.0.14 "
Μέσα Pin Dia.0.141 "
ΥλικόMid Carbon
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο500 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.141 "
συνολικό πλάτος0.587 "
Μήκος καρφιτσών0.587 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.05 "
Πίσσα0.5 "
Rivet End to Center Line0.265 "
Roller Dia.0.306 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.386 "
Θερμ. Εύρος10 έως 150F
Αντοχή σε εφελκυσμό2000 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΣύνδεσμος κυλίνδρων
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.306

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ7315900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 2YEA5 Ind Link Μονόκλωνο Pk5 | AC4BBB 2ΥΕΑ50.514 "352100 λίβρες0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€8.30
DAYTON 2YEA6 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBC 2ΥΕΑ60.514 "352100 λίβρες0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€8.11
DAYTON 2YEA7 Ind Link Single Strand Rkler Pk5 | AC4BBD 2ΥΕΑ70.514 "352100 λίβρες0.514 "0.05 "0.375 "0.23 "0.2 "5€4.42
DAYTON 2YEA8 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBE 2ΥΕΑ80.695 "403700 λίβρες0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€10.42
DAYTON 2YEA9 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBF 2ΥΕΑ90.695 "403700 λίβρες0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€19.79
DAYTON 2YEC1 Ind Link Μονόκλωνο Pk5 | AC4BBG 2YEC10.695 "403700 λίβρες0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.312 "5€4.42
DAYTON 2YEC7 Ind Link Μονόκλωνο Pk5 | AC4BBN 2YEC70.851 "506100 λίβρες0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€5.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YEC4 Ind Link Single Strand Pk5
€3.37 /πακέτο