Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2YEC2 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBH

DAYTON 2YEC2 Ind Link Μονόκλωνο Σύνδεση Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BBH Μοντέλο: 2YEC2
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
€4.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση Αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI41
αντοχή στη θραύση2000 λίβρες
Ο Ντάσαινγκ. (Σε.)0.200
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.322 "
Διάμετρος τρύπας.0.14 "
Μέσα Pin Dia.0.141 "
ΥλικόMid Carbon
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο500 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.141 "
συνολικό πλάτος0.587 "
Μήκος καρφιτσών0.587 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.05 "
Πίσσα0.5 "
Rivet End to Center Line0.265 "
Roller Dia.0.306 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.386 "
Θερμ. Εύρος10 έως 150F
Αντοχή σε εφελκυσμό2000 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΣύνδεση σύνδεσης
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.306

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7315900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 2YEC5 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBL 2YEC50.851 "506100 λίβρες0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€13.09
DAYTON 2YEC8 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBP 2YEC81.049 "608500 λίβρες1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5€16.01
DAYTON 2YED2 Ind Link Μονό σκέλος Σύνδεση | AC4BBT 2YED21.386 "8014,500 λίβρες1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "1€5.84
DAYTON 2YED5 Ind Link Μονό σκέλος Σύνδεση | AC4BBW 2YED51.546 "10024,000 λίβρες1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "1€6.25
DAYTON 2YED8 Ind Link Ενιαία σύνδεση | AC4BBZ 2YED82.122 "12031,000 λίβρες2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1€15.55
DAYTON 2YED9 Ind Link Ενιαία σύνδεση | AC4BCA 2YED92.269 "14046,000 λίβρες2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1€17.69
DAYTON 2YEE1 Ind Link Μονό σκέλος Σύνδεση | AC4BCB 2ΕΕΕ12.691 "16058,000 λίβρες2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1€27.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YEC2 Ind Link Μονόκλωνο Σύνδεση Pk5
€4.29 /πακέτο