Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2YDZ3 Αλυσίδα κυλίνδρου Ansi Αλυσίδα μέγεθος 50np | AC4BAF

DAYTON 2YDZ3 Roller Chain Ansi Μέγεθος αλυσίδας 50np

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BAF Μοντέλο: 2YDZ3
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
€97.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRoller αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI50NP
αντοχή στη θραύση6100 λίβρες
Ο Ντάσαινγκ. (Σε.)0.280
Τύπος αλυσίδαςΤυπικό πριτσίνια
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.45 "
Διάμετρος τρύπας.0.199 "
Μέσα Pin Dia.0.2 "
Μήκος10ft.
ΥλικόΕπινικελωμένη
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο1120 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.2 "
συνολικό πλάτος0.851 "
Μήκος καρφιτσών0.851 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.08 "
Πίσσα5 / 8 "
Rivet End to Center Line0.401 "
Roller Dia.0.4 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.579 "
Θερμ. Εύρος10 έως 150F
Αντοχή σε εφελκυσμό6100 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτικό στη διάβρωση
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.159
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7315110045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίοΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΕξωτερικά Pin Dia.συνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαΤιμή
DAYTON 2YDW4 Αλυσίδα κυλίνδρου μονό μέγεθος 35 Θέση 3/8 σε | AC4AZC 2YDW4480 λίβρες352100 λίβρες0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "€50.85
DAYTON 2YDW5 Αλυσίδα κυλίνδρου μονό μέγεθος 40 Θέση 1/2 In | AC4AZD 2YDW5810 λίβρες403700 λίβρες0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "€54.30
DAYTON 2YDW6 Roller Chain Single Size 41 Pitch 1/2 In | AC4AZE 2YDW6500 λίβρες412000 λίβρες0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "€47.95
DAYTON 2YDW7 Rollerchain Single Size50 10ft Pitch 5/8 | AC4AZF 2YDW71430 λίβρες506100 λίβρες0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "€77.29
DAYTON 2YDW8 Αλυσίδα κυλίνδρου μονό μέγεθος 60 Θέση 3/4 σε | AC4AZG 2YDW81980 λίβρες608500 λίβρες0.234 "1.049 "1.049 "0.094 "3 / 4 "€106.58
DAYTON 2YDW9 Αλυσίδα κυλίνδρου μονό μέγεθος 80 Θέση 1 σε | AC4AZH 2YDW93300 λίβρες8014,500 λίβρες0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"€156.11
DAYTON 2YDX1 Roller Chain Single Ansi Chain Size 100 | AC4AZJ 2ΥΔΧ15070 λίβρες10024,000 λίβρες0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1 / 4 "€374.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YDZ3 Roller Chain Ansi Μέγεθος αλυσίδας 50np
€97.26 /μονάδα