Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2YDW8 Αλυσίδα κυλίνδρου μονό μέγεθος 60 Θέση 3/4 σε | AC4AZG

DAYTON 2YDW8 Αλυσίδα κυλίνδρου Μονό Μέγεθος 60 Βήμα 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4AZG Μοντέλο: 2YDW8
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
€106.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRoller αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI60
αντοχή στη θραύση8500 λίβρες
Ο Ντάσαινγκ. (Σε.)0.330
Τύπος αλυσίδαςΤυπικό πριτσίνια
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.549 "
Διάμετρος τρύπας.0.233 "
Μέσα Pin Dia.0.234 "
Μήκος10ft.
ΥλικόMid Carbon
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο1980 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.234 "
συνολικό πλάτος1.049 "
Μήκος καρφιτσών1.049 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.094 "
Πίσσα3 / 4 "
Rivet End to Center Line0.5 "
Roller Dia.0.469 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.673 "
Θερμ. Εύρος10 έως 150F
Αντοχή σε εφελκυσμό8500 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜονό σκέλος
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7315110045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίοΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΕξωτερικά Pin Dia.συνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαΤιμή
DAYTON 2YDW4 Αλυσίδα κυλίνδρου μονό μέγεθος 35 Θέση 3/8 σε | AC4AZC 2YDW4480 λίβρες352100 λίβρες0.141 "0.514 "0.514 "0.05 "3 / 8 "€50.85
DAYTON 2YDW5 Αλυσίδα κυλίνδρου μονό μέγεθος 40 Θέση 1/2 In | AC4AZD 2YDW5810 λίβρες403700 λίβρες0.156 "0.695 "0.695 "0.06 "1 / 2 "€54.30
DAYTON 2YDW6 Roller Chain Single Size 41 Pitch 1/2 In | AC4AZE 2YDW6500 λίβρες412000 λίβρες0.141 "0.587 "0.587 "0.05 "1 / 2 "€47.95
DAYTON 2YDW7 Rollerchain Single Size50 10ft Pitch 5/8 | AC4AZF 2YDW71430 λίβρες506100 λίβρες0.2 "0.851 "0.851 "0.08 "5 / 8 "€77.29
DAYTON 2YDW9 Αλυσίδα κυλίνδρου μονό μέγεθος 80 Θέση 1 σε | AC4AZH 2YDW93300 λίβρες8014,500 λίβρες0.312 "1.386 "1.386 "0.125 "1"€156.11
DAYTON 2YDX1 Roller Chain Single Ansi Chain Size 100 | AC4AZJ 2ΥΔΧ15070 λίβρες10024,000 λίβρες0.375 "1.704 "1.704 "0.156 "1-1 / 4 "€374.57
DAYTON 2YDX2 Ελαστική αλυσίδα μονής αλυσίδας Ansi Μέγεθος 120 | AC4AZK 2ΥΔΧ26790 λίβρες12031,000 λίβρες0.437 "2.122 "2.122 "0.187 "1-1 / 2 "€445.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YDW8 Αλυσίδα κυλίνδρου Μονό Μέγεθος 60 Βήμα 3/4 In
€106.58 /μονάδα