Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2X443 Διακόπτης τυμπάνου, Διατηρούμενη δράση αναστροφής, Πλαστική λαβή, 3 πόλοι | AC3WLN

DAYTON Διακόπτης τυμπάνου 2X443, Διατηρούμενη δράση αναστροφής, Πλαστική λαβή, 3 πόλοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3WLN Μοντέλο: 2X443
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
€428.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης τυμπάνου γενικής χρήσης
ΕνέργειεςΣυντηρημένη αντιστροφή
Βάθος6.500 "
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Ύψος5.75 "
Φάση HP @ 1 - 115V2
Φάση HP @ 1 - 230V3
Φάση HP @ 1 - 240V3
HP @ 115VDC2
HP @ 230VDC2
Φάση HP @ 3 - 230V5
Φάση HP @ 3 - 240V5
HP @ 3 Phase - 460-575V7-1/2
Φάση HP @ 3 - 460V7.5
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός Πολωνών3
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης πλαστικής λαβής που χρησιμοποιείται για εκκίνηση και αναστροφή κινητήρων
    • Βαθμολογία NEMA 1 για την προστασία του χρήστη από επικίνδυνα μέρη και την προστασία του εξοπλισμού από την είσοδο στερεών ξένων αντικειμένων
    • Διαθέτει βαριές χάλκινες επαφές τυμπάνου και ανθεκτικό στη θερμότητα μεταλλικό περίβλημα με πεπιεσμένο χαλύβδινο περίβλημα και πλαίσιο

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι είναι οι διακόπτες τυμπάνων;

Α. Αυτοί οι διακόπτες έχουν σχεδιαστεί για την εκκίνηση, τη διακοπή ή την αντιστροφή κινητήρων.

Ε. Ποια πρότυπα πληροί ο διακόπτης τυμπάνου Dayton 2X443;

A. Ο διακόπτης τυμπάνου Dayton 2X443 είναι UL listed & CSA πιστοποίηση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΦάση HP @ 3 - 240VΕνέργειεςΒάθοςΦάση HP @ 3 - 460VΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΧειρισμός υλικούΤιμή
DAYTON 2X440 Διακόπτης Αντιστροφή Τύμπανο | AC3WLK 2X440Διακόπτης τυμπάνου γενικής χρήσης-Συντηρημένη αντιστροφή4"-22.25 "πλαστικός€107.99
DAYTON 2X441 Αντιστροφή διακόπτη τυμπάνου | AC3WLL 2X441Διακόπτης τυμπάνου γενικής χρήσης2Συντηρημένη αντιστροφή4"132.25 "πλαστικός€131.18
DAYTON 2X442 Αντιστροφή τυμπάνου διακόπτη | AC3WLM 2X442Διακόπτης τυμπάνου γενικής χρήσης2Συντηρημένη αντιστροφή5"233.5 "πλαστικός€229.50
DAYTON 4UYE7 Drum Switch Reversible Momentary 2hp @ 3ph-230v | AD9UFH 4UYE7Διακόπτης τυμπάνου2Στιγμιαία αντιστροφή4"132.25 "πλαστικός€149.31
DAYTON 4UYE8 Drum Switch, 3 Poles, 2 HP @ 240V, 3 Phase, 4.5 Inch Height | AD9UFJ 4UYE8Διακόπτης τυμπάνου2Στιγμιαία αντιστροφή4"132.25 "Ατσάλι€168.74
DAYTON 4UYE9 Διακόπτης τυμπάνου αναστρέψιμη συντηρούμενη χάλυβα 2hp @ 1ph-230v | AD9UFK 4UYE9Διακόπτης τυμπάνου-Συντηρημένη αντιστροφή4"-22.25 "Ατσάλι€113.78
DAYTON 4UYF1 Διακόπτης τυμπάνου αναστρέψιμη συντηρούμενη χάλυβα 2hp @ 3ph-230v | AD9UFL 4UYF1Διακόπτης τυμπάνου2Συντηρημένη αντιστροφή4"132.25 "Ατσάλι€251.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Διακόπτης τυμπάνου 2X443, Διατηρούμενη δράση αναστροφής, Πλαστική λαβή, 3 πόλοι
€428.45 /μονάδα